- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- 三脚 マグネットのおすすめ人気ランキング
三脚 マグネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新264件の「三脚 マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力マグネットカメラスタンド」、「カメラ マグネット」、「レーザー墨出し器」などの商品も取り扱っております。
1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能なゴリラポッド
90度まで傾けることが可能で縦位置撮影が可能
脚先についたマグネットでポールなどへ取付が可能
脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能
耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート
仕様
デバイス:Point & Shoot Camera
材質
ABS Plastic、Rare Earth Magnets、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)
0.062
寸法(cm)
3.5×3.5×17
耐荷重(g)
325
アタッチメント
1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
磁力を利用して自動車等の鋼板やスチールラック等に強力に吸着するカメラマウント
<強力なマグネットベース>
ベース部分に配置されたマグネットの力により、鉄板などに強力に吸着します。
※吸着力が強力なため、取り付け対象物の変形・破損にご注意ください。
<様々なカメラに対応>
マグネットベースの中央に付属の雲台を装着して自由な方向にカメラを向けることができます。
一般的な1/4インチネジを採用しているため、カメラやPCMレコーダー等、三脚ネジ穴のある様々な機器を装着可能です。
付属品
雲台×1
材質
マグネット、アルミ、ラバー
寸法(mm)
Φ約88×67
質量(g)
約230
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能な小型ゴリラポッド
脚先についたマグネットでポールなどへ取付が可能
高さわずか9.5cmながら自在に脚を曲げ調整可能
持ち運びやすい軽量でコンパクトなサイズ
耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート
仕様
デバイス:Action Video Cam、Point & Shoot Camera
材質
ABS Plastic、Rare Earth Magnets、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)
0.037
寸法(cm)
3.5×3.5×9.5 c
耐荷重(g)
325
アタッチメント
1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンパクトカメラ・ミラーレスカメラに最適
脚は柔軟な設置が可能
上端の1/4''オスネジに、小型カメラ・ライト・ヘッド・JOBYマウントなどが装着可能
小型・軽量で、ポケットやバッグへの収納に便利
脚リングや石突はゴム製。地面をしっかりグリップ
100種以上の樹脂から選ばれた、耐久性に優れた樹脂を採用
仕様
デバイス:Camcorder、Mirrorless、Point & Shoot Camera
材質
ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)
0.145
寸法(cm)
5×5×21 c
アタッチメント
1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)
0.6
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8
吸着力(N[kgf])
400[40]
主柱(mm)
155
主柱取付ねじベース側(mm)
M5×0.8
マグネット部寸法(mm)
36×30×35
工作角度(°)
150
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ケース付き・ケースなしのスマートフォン対応
スマートフォンをしっかりと固定し、スマートフォン撮影の幅をより広く
マグネットでポールなどに装着可能なゴリラポッド
Bluetoothでスマートフォン撮影が可能なリモコンシャッターが付属
1/4''ネジでコンパクトカメラなども装着可能
ラバーグリップでスマートフォンをしっかりと固定
スマートフォン取付最大幅9.1cm、取付最小幅5.6cm
仕様
デバイス:Large Phone、Small Phone
材質
ABS Plastic、Rare Earth Magnets、ステンレス鋼、スティール、TPE
質量(kg)
0.096
色
黒
寸法(cm)
5.2×3.4×16.5
アタッチメント
1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
アームに添えられたフレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防止
質量(g)
510
エスコ品番
EA759EX-27
材質
アーム部:スチール
寸法(mm)
全高:250、アームサイズ:56×51、カメラ取付部:92、マグネットサイズ:30×40×35(H)
取付ねじ
W1/4”
マグネット
保持力320N
1個
¥44,800
税込¥49,280
翌日出荷
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品
ねじ3本(全長17mm)
材質
スチール製
質量(g)
約80
耐荷重(kg)
約5
ねじ穴(Φmm)
5
1台
¥319
税込¥351
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)
1.3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8/6
吸着力(N[kgf])
800[80]
主柱(mm)
280
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
工作角度(°)
150
強力マグネットに加え、レーザー墨出し器の三脚取り付け(5/8inch)も可能。
用途ワークライト1301専用マグネットベースです。
全長(mm)
80
質量(g)
124
アズワン品番
65-1963-87
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
強力マグネットで金属面などに簡単に固定ができるスタンドです。本体スイッチひとつで固定できます。 先端はカメラネジになっているので、CCDカメラや、デジタルカメラなどを装着することができます。 磁石がつかない場所でも使用できるように、金属ベースプレートも付属しています。
付属品
金属ベースプレート 長軸300mm
寸法(mm)
212×235×60(ベースプレート、長軸不使用時)
質量(kg)
1.5
ねじ
(カメラ)1/4インチネジ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
マグネットで簡単に取り付けられる、iPhone 12、13、14シリーズ用スタンドです。三脚は最大約285mmまで伸び、4段階の高さ調節が可能です。マグネットホルダーは1/4ネジ対応なので、お手持ちのホルダーなどに付け替えて使用ができます。
セット内容
三脚、マグネットホルダー
材質
三脚:ABS、鉄、合成ゴム、マグネットホルダー:ABS、磁石
色
ブラック
質量(g)
三脚:約98、マグネットホルダー:約28.5
対応機種
iPhone 12、13、14シリーズ ※2022年10月現在
耐荷重(g)
250
外高(mm)
最大地上:約285、最低地上:約255
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。
機能
微動調整
機構
メカロック式
仕様
測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
1/4""ネジでコンパクトカメラなどが装着可能なゴリラポッド
90度まで傾けることが可能で縦位置撮影が可能
脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能
耐荷重は325g、コンパクトカメラをしっかりとサポート
コンパクトで軽量で持ち運びやすいゴリラポッド
仕様
デバイス:Point & Shoot Camera
材質
ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)
0.052
寸法(cm)
3.5×3.5×17.5
耐荷重(g)
325
アタッチメント
1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。
最高使用温度(℃)
80
材質(磁石)
ネオジム磁石
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ミラーレスカメラを支えるフレキシブル三脚。手持ち撮影や巻き付けての撮影などが可能。
耐荷重1kgとミラーレスカメラをしっかりとサポートするゴリラポッド
脚と雲台の組み合わせでどのような角度にも対応
ゴリラポッドの脚は特許技術で曲がりやすく丈夫な作り
1kg以下で1/4インチ-20カメラねじ対応の機材を搭載可能
脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能
材質
ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE、Zinc-Aluminum、アルミ
質量(kg)
0.197
耐荷重(kg)
1
寸法(cm)
2.5×2.5×25.6
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
開脚しすぎを防止。
石突部分はゴム製。
ナスカンにより調整可能。
用途滑りやすい場所での三脚の広がり防止
寸法(mm)
約620(半径)
8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
質量(g)
三脚:約178、スマートフォンホルダー:約24、リモコン:8(電池含む)
仕様
【連続待機日数】約229日、【想定使用可能日数】約32日(1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月)
セット内容
三脚、スマートフォンホルダー、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)
材質
三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU、リモコン:ABS
適合規格
Bluetooth 3.0 class 2
対応機種
4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約36×38×202(突起部、スマートフォンホルダー除く)
アーム長さ(mm)
約900(自撮り棒として使用時)
使用電池
CR2032
電波到達距離(m)
最大半径 約10m(障害物がない場合)
連続動作時間
約100時間
電波周波数(GHz)
2.4GHz帯
プロファイル
HID (Human Interface Device)
地上高さ(mm)
最大:約875(三脚として使用時)、最低:約185(三脚として使用時)
コード収納伸縮タイプのカメラスタンドです。
材質
アルミニウム
接続ねじ(inch)
(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ
負荷重(kg)
(最大)約2