三菱 温風ヒーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
99件の「三菱 温風ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扇風機型ヒーター」、「温風機 ヒーター」、「温風ヒーター」などの商品も取り扱っております。

1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



質量(kg) 26.5 電圧(V) 200 消費電力(W) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)2525/2525/7.50/7.50 電源 単相 騒音値(dB) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)49/49/25/25 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 270×728×544 風量(m3/h) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/100/100 機外静圧(Pa) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)160/160/170/170
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

2口IH+ラジエント 水無両面自動焼き 上面に操作ボタンあり
質量(kg) 18.0 グレー 電源(V) 単相200 消費電力(W) 5.8 口数 2口IH+ラジエント 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 236×598×556 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷

衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。※「風乾燥モード」による涼風になります。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。換気機能。換気風量強弱2段階切替可能。24時間換気機能付(弱運転対応)。24時間換気一時停止機能つき(自動復帰)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ内蔵。低騒音設計。最大8時間切タイマー。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続
用途浴室 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 208×487.8×372 接続パイプ(Φmm) 100 電圧(V) 100 種類 P-143SW後継機種 ダクト径(Φmm) 100 機能 風乾燥・節電乾燥・自動サーモ暖房 種別 標準タイプ 質量(kg) 5.3 材質 ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック 消費電力(W)(50/60Hz) [強]1250[弱]12 騒音値(dB)(50/60Hz) [強]43/44[弱]25.5/25.5 付属品 コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m) 風量(m3/h)(50/60Hz) [強]170[弱]95 埋め込み寸法(mm) 天吊:420×300(天吊補助枠(P-141TW)使用時)、野縁:410×285
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

質量(kg) 9.1 電圧(V) 100 消費電力(W) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1250/1250/26/25 電源 単相 騒音値(dB) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45.50/46/33/29 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 259×553×443 風量(m3/h) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/145/120 機外静圧(Pa) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

質量(kg) 8.5 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)1330/1370 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)42/46 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 240×492×511.50 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)170/200 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

質量(kg) 8.9 電圧(V) 200 消費電力(W) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)2000/2050/6.50/6.50 電源 単相 騒音値(dB) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48/49/34/34 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 239×553×372 風量(m3/h) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/120/120 機外静圧(Pa) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)145/145/170/170
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

質量(kg) 7.4 電圧(V) 200 消費電力(W) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1900/1950/15/15 電源 単相 騒音値(dB) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45/47/33/30 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 227×441×360 風量(m3/h) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/195/110/100 機外静圧(Pa) (強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

質量(kg) 7 電圧(V) 200 消費電力(W) (50Hz/60Hz)2300/2280 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)49/48 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 233×472×352 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)210/200 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
73,980 税込81,378
31日以内出荷

質量(kg) 8 電圧(V) 200 消費電力(W) (50Hz/60Hz)2310/2310 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)48/48 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 280×498×175 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)200/195 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

速乾5~9秒タイプです。 手挿入部に抗菌加工を施しています。アルコール拭き清掃可能です。 ドレンタンクの丸洗いができて衛生的です。業界トップクラスの低消費電力です。
用途手洗い後の乾燥。 トラスコ品番 153-8220 幅(mm) 245 質量(kg) 4 ホワイト 高さ(mm) 470 タイプ 壁面取付型 奥行(mm) 139 電源(V) 100 電源コード(m) 1.3 騒音値(dB) 58 風速(m/s) 110 アズワン品番 64-8571-88
1台
83,980 税込92,378
当日出荷


三菱電機サイクル扇
単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
質量(kg) 4.4 消費電力(W) 【強】30/37(50Hz/60Hz)、【中】24/25(50Hz/60Hz)、【弱】18/22(50Hz/60Hz) ハネ径(cm) 30 羽根枚数 3 モーター 密閉 騒音値(dB) 【強】43/45(50Hz/60Hz)、【中】40.5/37(50Hz/60Hz)、【弱】33/34(50Hz/60Hz) 風速(m/s) 【強】3.4/3.7(50Hz/60Hz)、【中】2.9/2.5(50Hz/60Hz)、【弱】2.2/2.3(50Hz/60Hz) 風量(m3/h) 【強】2780/3000(50Hz/60Hz)、【中】2240/1950(50Hz/60Hz)、【弱】1640/1700(50Hz/60Hz)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

暖房・涼風。暖房:PTCセラミックヒーター搭載。循環ファンによる涼風効果(夏期)。上下左右に風向変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載。温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付。運動表示パネル採用。低騒音設計。最大12時間「入」・「切」タイマー。涼風は連続運転可能
用途脱衣室 種類 WD-240DK-RC後継機種 付属品 ワイヤレスリモコン(リモコンホルダー・落下防止チェーン付)・制御アダプター 機外静圧(Pa) 0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 280×498×175 質量(kg) 7.4 騒音値(dB)(50/60Hz) 48 消費電力(W)(50/60Hz) 2310 材質 循環ファン:プラスチック、グリル・パネル:プラスチック 機能 自動サーモ暖房・エコキュート連携機能付 電源 単相 電圧(V) 200 風量(m3/h)(50/60Hz) 200/195 種別 電源タイプ
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷

衣類乾燥・浴室乾燥・暖房・涼風・換気の1台5役。浴室と洗面所・トイレ等の3同時換気。※暖房機能は浴室のみ。お掃除しやすいフラットパネル採用。暖房・乾燥用PTCセラミックヒーター搭載。ヒーターを使用しない「風乾燥」機能付。循環ファンによる涼感効果(夏期)。温度過昇防止用サーミスタ・ヒューズ付。トイレ(外部)スイッチ遅延タイマー設定機能付。24時間換気機能付(風量7段階切替可能)。換気風量強(4段階)、弱切換可能。浴室換気ダンパー。低騒音設計。冬期モード(24時間換気風量調整)。最大12時間「入・切」タイマー。風圧式シャッター(排気)。配線容易(コントロールスイッチはコネクターワンタッチ接続、本体側電源2芯、アース1芯、コントロールスイッチ3芯)。結束端子接続。スライド脱着式(据付枠同梱)。副吸込口3方向から選択可能。誤結線保護回路
種別 ハイパワータイプ/3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ 機外静圧(Pa) [強]210[弱]185(50/60Hz) 電圧(V) 200 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 239×553×443 接続パイプ(Φmm) 100 質量(kg) 9.2 材質 ボディ:金属、ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル:プラスチック 埋め込み寸法(mm) 天吊:420×300、野縁:415×295 ダクト径(Φmm) 100 付属品 副吸込口グリル2個(風量調整板付)・福吸込口2個・排気接続口・副吸込口カバープレート1枚・天吊金具・据付枠・コントロールスイッチ接続コード(有効長約5m) 消費電力(W)(50/60Hz) [強]2000/2050[弱]5/5 種類 V-243BZL2後継機種 風量(m3/h)(50/60Hz) [強]230[弱]120 騒音値(dB)(50/60Hz) [強]48/49[弱]30/30 仕様 DCブラシレスモーター・風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷