三菱 cc-linkユニットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
123件の「三菱 cc-linkユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CC-LINK」、「三菱 got」、「三菱電機 端子台」などの商品も取り扱っております。
1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。 CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。 QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます
形式 伝送路/バス(RS-485) 入力点数 16点 AC100-120V 応答時間 35ms コモン仕様 16点1コモン(20点端子台) 入出力占有点数 32点
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合 (ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B 接続方式 外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ) ベース装着位置 Qシリーズ電源ユニット装着スロット
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



ユニット種別 CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU) 制御方式 ストアードプログラム繰返し演算 入出力制御方式 リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
1台ほか
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



シーケンサCPU間を専用命令で、データ送受信できます。 HTTPプロトコルにより、パソコン上のWebブラウザからシーケンサのデバイスにアクセス可能です。パソコン(Web)上で動作する通信ライブラリとサンプル画面は、ダウンロードサービスから入手可能です。 複数台のプログラミングツールと接続可能であり、デバッグ効率が向上します。 電子メールで本文(形式はASCII)または、添付ファイル(形式はバイナリ/ASCII/CSV)の送信が可能です。 KeepAliveを用いて相手機器の生存チェック(生存確認機能)により、相手機器の異常などによるコネクションのクローズ状態を検出します。
用途10BASE-T/100BASE-TX用 転送速度(Mbps) 100/10 ネットワーク名 Ethernet 伝送方法 ベースハンド 最大セグメント長(m) 100(ハブとノード間の長さ)
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

1台
65,980 税込72,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイプ リモートデバイス局 適合規格 UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) チャンネル数 4チャンネル 入力電圧(V) DC-10~+10(入力抵抗値:1MΩ) 保護等級 IP2X 入力電流(mA) DC0~20(入力抵抗値:250Ω) 占有局数 1 CC-Linkバージョン 1.1
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニット種別 制御ネットワークユニット 接続ケーブル 1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル) ネットワークタイプ CC-Link IEフィールドネットワーク(マスタ局/ローカル局) 通信速度 1Gbps 1ネットワークの接続局数 121台(マスタ局1台、スレーブ局最大120台) 伝送路 ライン型、スター型、リング型 最大ネットワーク数 239
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

1個ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
1台ほか
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)