- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 消防/防災/防犯標識
- 三角シール 赤のおすすめ人気ランキング
三角シール 赤のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新115件の「三角シール 赤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常用進入口マーク」、「合いマークシール」、「三角 シール」などの商品も取り扱っております。
取付けが簡単なPPステッカーですから、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
用途温度計、圧力計等の盤面に貼付けておけば、検針・検査時に安全/危険がひと目で認識できます。
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
仕様
裏面粘着
消防隊進入口の表示ステッカーです。
窓の内側から貼り付けるタイプです。
窓の外側に赤色の表示、内側に白色の表示となります。
用途裏側のテープをはがし、そのまま貼り付けてください。
材質
塩化ビニール系赤色反射シート
仕様
粘着面:赤色面
寸法(mm)
(一辺)200
色
片面:赤/片面:白
タイプ
内貼用
1枚
¥659
税込¥725
当日出荷
圧力計や温度計などの盤面、ガラス面に貼りつける三角形状のステッカーです。
検査時に安全/危険がひと目で分かります、
用途圧力計や温度計といった計測機器に。
材質
PPステッカー
寸法(縦×横)(mm)
15×5/片
消防隊進入口の表示ステッカーです。
窓の外側から貼り付けるタイプです。
窓の外側に赤色の表示、内側に白色の表示となります。
用途裏側のテープをはがし、そのまま貼り付けてください。
仕様
粘着面:白色面
寸法(mm)
(一辺)200
色
片面:赤/片面:白
タイプ
外貼用
鮮やかな発色で識別しやすい蛍光色の矢印シールです。重要なポイントや地図上の場所を示すのに便利です。
タイプ
ルミネ(蛍光版)
あざやかな発色で、識別しやすい蛍光色の矢印ラベルです。
重要項目や地図上の場所を指し示すなどの用途に便利。
材質
上質紙
厚さ(mm)
0.12
寸法(mm)
6×42
タイプ
矢印
シートサイズ(mm)
90×150
面付
26面 2列×13段
NGの範囲が視覚的に分かりやすいので、量産での検査工程などに効果的。メモ用シール、短針用シール、アラートポイントの設定などに便利な矢印シール。
用途寸法検査のOK/NG判定を色で判定できるシールです。
付属品
Rt-h(強粘再剥離)10枚入
材質
ポビック透明#100
シール径(Φmm)
(長針用)51.5、(短針用)10
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
取付方式
ステッカー
寸法(mm)
一辺200
ダイヤルゲージの目盛板に貼り、測定の公差を明示するシールです。色は、赤・緑・黄の3色を用意しています。2シリーズ(外枠外径Φ55.6、Φ57用)のみ用意しています。
文字内容
消防隊進入口
種別
消防隊進入口
材質
反射ステッカー(アクリル系フィルム)
区分
消防・危険物
寸法(mm)
200三角
質量(g)
58
文字内容
消防隊進入口・マーク・この付近に物を置かないで下さい。
取付方式
ステッカー
材質
両面反射ステッカー(裏面:文字は入っていません)
寸法(mm)
200三角
1セット(2枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
消防隊の進入口を表示するステッカーです。
無反射タイプになります。
内側から貼るタイプと外側から貼るタイプの2種類があります。
用途消防隊の進入口表示として
材質
塩ビステッカー
形状
三角
寸法(mm)
200/一辺
消防隊の進入口を表示するステッカーです。
暗がりでも光に反射するタイプです。
内側から貼るタイプと外側から貼るタイプの2種類があります。
用途消防隊の進入口表示として
材質
アクリル系反射ステッカー
形状
三角
寸法(mm)
200/一辺
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.1
サイズ
A4
質量(g)
27
寸法(縦×横)(mm)
310×225
粘着力
18N/25mm
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別
角型
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)
125×81
耐熱温度(℃)
-196~121
ラベルサイズ(mm)
23.5×12.5