- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 三角ドリルのおすすめ人気ランキング
三角ドリルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新118件の「三角ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステップドリル」、「ドリル19mm」、「ステップビット」などの商品も取り扱っております。
電動ドリル作業に最適です。
材質
ハイス(高速度鋼)
被削材
炭素鋼・鋳鉄・軽合金
先端角(°)
118
全長L1(mm)
140
シャンク径D4(Φmm)
13
溝長L3(mm)
85
電動ドリル作業に最適です。
材質
ハイス(高速度鋼)
被削材
炭素鋼・鋳鉄・軽合金
先端角(°)
118
シャンク径D4(Φmm)
6.5
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
全長(mm)
152
溝長(mm)
76
シャンク径(Φmm)
12.7
先端角(°)
118
表面処理
黒色表面処理
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。
材質
高速度鋼(SKS)
シャンク径(mm)
6.5
電動ドリル作業に最適です。
材質
ハイス(高速度鋼)
被削材
炭素鋼・鋳鉄・軽合金
先端角(°)
118
シャンク径D4(Φmm)
10
電気ドリルで使用する専用のドリルです。
シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。
保護リングもついております。
溝長l(mm)
74
全長L(mm)
134
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
シャンク径(Φmm)
12.65
先端角(°)
118
ねじれ角
強ねじれ
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
12.65
シャンク長L2(mm)
40
アトラエースワンタッチタイプ取り付け用です。三角ドリル(柄径Φ6.5mm)を使用し、小径の穴あけを可能にします。
用途小径穴あけ用
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ボール盤や電気ドリル作業等に最適
材質
ハイス
全長(mm)
140
溝長(mm)
85
先端角(°)
118
表面処理
ノンコート
シャンク径(mm)
13
加工内容
穴加工
シャンク部は三面角で空転防止できます。
先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。
材質
高速度鋼
シャンク径(mm)
6.5
電気ドリルで使用する専用のドリルです
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
シャンク径(Φmm)
6.5
先端角(°)
118
ねじれ角
強ねじれ
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
6.5
溝長(mm)
80
全長(mm)
137
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク径(Φmm)
13
先端角(°)
118
表面処理
黒色表面処理
電気ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
溝長l(mm)
74
全長L(mm)
134
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差
h8
シャンク径(Φmm)
12.65
先端角(°)
118
ねじれ角
強ねじれ
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
12.65
シャンク長L2(mm)
40
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。
材質
高速度鋼(SKH)
全長(mm)
140
溝長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
13
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。
材質
高速度鋼(SKS)
シャンク径(Φmm)
10
先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。
パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容
六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)
材質
高速度鋼(HSS)
先端角(°)
118
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角
標準
ドリルのシンニング形状
X形シンニング(Φ3mm以上)
シャンク径(mm)
6.35
1セット(11本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シャンク部は三面角で空転防止できます。
先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。
材質
高速度鋼
全長(mm)
140
溝長(mm)
85
シャンク径(mm)
13
汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
ドリルのシンニング形状
無
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材に
シャンク径(Φmm)
6.35
材質
HSSチタンコーティング
タイプ
六角軸6.35mm
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状
なし