三角ヤスリのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
260件の「三角ヤスリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平ヤスリ」、「ヤスリ棒」、「棒やすり」などの商品も取り扱っております。
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状 三角 適合材 鉄工
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm) 220 目の粗さ 中目 種別 金属用
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別 鉄工用
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途スーパーハンド用三角型ヤスリ トラスコ品番 814-7944 適合機種 SH-100A、ASH-900、ESH-80A メーカー商品コード 90214
1袋(5本)
3,998 税込4,398
当日出荷

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 適合材 各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ (L/l)5本組セット215/110 質量(g) 290 質量(g/セット) 290
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AF5A・AF7・AF7S・AF10S用の三角ヤスリです。
用途仕上げ作業に最適です。 トラスコ品番 852-3140 適合機種 AF5A・AF7・AF7S・AF10S 先端形状 三角
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに 全長(mm) 185 トラスコ品番 811-6923 材質 SKS8 形状 三角 質量(g) 25 目の粗さ 中目(目切幅 85mm)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

5種類の形が入った組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。 全長(mm) 215 ヤスリの長さ(mm) 100 形状 セット セット内容 平、半丸、丸、角、三角 種別 材質 ベアリング鋼GCr15 質量(g) 280 1辺(角)(mm) 5.5 1辺(三角)(mm) 8.2 径(丸)(Φ) 5.6 厚さ(半丸)(mm) 4 厚さ(平)(mm) 3.5 幅(半丸)(mm) 11.5 幅(平)(mm) 11
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm) 全長(mm) 215 質量(g) 290 適合材 鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密細工に適した、三角ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。
用途鉄を中心とする金属の精密細工。 適合材 鉄などの金属全般 形状 三角 全長(mm) 160 仕様 鉄工用、柄付き
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全長(mm) 150 刃長(mm) 40 目の粗さ 細目
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。 粒度 #150
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。 対応材質 硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ (L/l)8本組セット200/100 幅(mm) 7.5 形状 三角 質量(g) 325 質量(g/セット) 325
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)