三角形ストレートエッジのおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
101件の「三角形ストレートエッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行 測定器」、「そり 測定」、「車キズ歪み発見用」などの商品も取り扱っております。
三方の角面の真直が高精度に仕上げられております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であたるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別 三角形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
28,980 税込31,878
32日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

呼び寸法(mm) 100 精度 ±(1+L/250)μm トラスコ品番 838-1260 幅(mm) 15 全長(mm) 100 硬度 HS60° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
82,980 税込91,278
92日以内出荷

呼び寸法(mm) 200 精度 ±(1+L/250)μm トラスコ品番 838-1262 幅(mm) 20 全長(mm) 200 硬度 HS60° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99,980 税込109,978
92日以内出荷

本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。 精度は表示面一面です。
種別 普通形 材質/仕上 軟鋼製/研磨仕上げ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

呼び寸法(mm) 300 精度 ±(1+L/250)μm トラスコ品番 838-1263 幅(mm) 25 全長(mm) 300 硬度 HS60° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179,800 税込197,780
92日以内出荷

呼び寸法(mm) 75 精度 ±(1+L/250)μm トラスコ品番 838-1265 幅(mm) 13 全長(mm) 75 硬度 HS60° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
49,980 税込54,978
92日以内出荷

1本
7,498 税込8,248
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。 専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に 材質 S50C(焼入) 形状 アイビーム型 質量(kg) 2.4 硬度 HRC34~38 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 600×16×36 平行度(μm) 50(商品全長に対する) 熱処理 焼入あり 真直度(μm) - 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

試料の調整に必要な道具を多種用意 いずれも使いやすくて丈夫
種別 さじ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ヘッドブロックのゆがみの点検に使用します。 全長(mm) 600×16×36 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 種別 A級焼入 材質 炭素工具鋼
1本
23,980 税込26,378
6日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 種別 B級仕上 材質 炭素工具鋼
1本
6,898 税込7,588
6日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度(μm) A級(10+L/100) 種別 べベル型
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 種別 A級焼入 材質 炭素工具鋼
1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に 焼入硬度 490-620 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,198 税込5,718
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トラスコ品番 308-4531 材質 特殊工具鋼 長さ(mm) 150 幅(mm) 24 厚さ(mm) 3 質量(kg) 0.2 精度(μm) 11.5
1個
7,498 税込8,248
当日出荷