- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 完成車
- 電動自転車
- 三輪自転車 電動アシストのおすすめ人気ランキング
三輪自転車 電動アシストのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新90件の「三輪自転車 電動アシスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 シニア」、「電動三輪自転車」、「電動三輪車大人用」などの商品も取り扱っております。
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ
照明装置 / バッテリー式LEDライト
前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
全長(mm)
約1640
電源(V)
充電器: AC100-240
全幅(mm)
595(目安)
ハンドル高さ(mm)
1050~1100
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)
スチール
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
25.2
タイヤサイズ
前20インチ 後16インチ
充電時間(時間)
約3.5
サドルの高さ(mm)
700~860
走行距離(km)
1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32
総質量(kg)
33
4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。
全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。
またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。
軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。
フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適!
タイヤサイズ
14型
付属品
高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠
ブレーキ
前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備
種類
背もたれ付幅広サドル
フレーム
アルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付
車輪
前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様)
全長×全幅W×全高(mm)
1370×600×950~~1070
駆動方式
後2輪駆動・ディファレンシャルギア付
適応身長(cm)
135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります)
走行速度(km/h)
標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む)
総質量(kg)
約25
電動アシスト機能付です。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。社名などを入れるスペースをフレーム部に確保しています。スーパーフレックスタイヤを使用しています。
用途工場などの構内移動用。
仕様
前輪20、後輪16
トラスコ品番
596-8817
材質
ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
サイズ(mm)
1570×540×1060
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
スタイリッシュな3次元フォルムが存在感抜群、スポーティーなミドルスクリーンです。計算し尽された形状によりコンパクトでもしっかりと風の流れをコントロール、風圧や寒さからライダーを守り疲労を軽減する効果もあります。高速はもちろんワインディングやストリートでもその実力を体感できます。。---af のこだわり---。1955年創業以来、ウインドシールドのエキスパートとして歩み、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備えています。そして、現在でも走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適で、ライダーが快適に運転できる製品を追及しています。時代を超えて愛される、一目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。さまざまな種類のバイクにそれぞれあったスタイリングで、afを装備することでライダーの個性もより表現できます。
材質
ポリカーボネイト樹脂ハードコート付
色
クリアー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
410×400×3.0
適合車種
トリシティ125(EBJ-SE82J)
1枚
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。※専用充電器付。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで
全長(mm)
約1640
質量(kg)
約34.5
サイズ
前20型/後16型
全幅(mm)
約595
ハンドル高さ(mm)
約1050~1100
バッテリー
リチウムイオン電池
材質(フレーム)
スチール
バッテリー容量(Ah)
8
バッテリー電圧(V)
25.2
ライト種類
前照灯:LEDライト
充電時間(時間)
約3.5~4.5
適応身長(cm)
150以上
サドルの高さ(mm)
約700~860
施錠方法
前輪錠
走行距離(km)
一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28
変速段数
シングルギア
「小柄な私のジャストパートナー」
ひと回り小さいサイズなので、両足が地面にしっかり着き、無理なく安心して乗れます!
速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。
小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様
アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・前カゴ(大型樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ
付属品
六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)
材質
スチールフレーム
ブレーキ
前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ
質量(kg)
約27.5
色
ブリックレッド(マット)
切替方式
アシスト切替:3モード(低・中・高)
モーター
ブラシレスモーター
機能
アシスト機能:低、中、高
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
充電時間
約3時間30分(PSEマーク)
バッテリー容量(Ah)
5.8
タイヤサイズ
フロント:18インチ(18×1.75)、リア:14インチ(14×1.75)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組立時:140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23
充電器電圧(V)
AC100~240
適応身長(cm)
130~
モーター定格出力(W)
250
サドルの高さ(mm)
675~845
走行距離(km)
低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
基本性能が備わった大人用三輪自転車に、パンクの心配がなく空気入れ不要のノンパンクシステムを組みわせた快適安心仕様。パンクの心配がなく、荷物をたくさん積めるので、お店の配達用、自動車工場や空港など広大な敷地の構内移動用・運搬用や、災害現場などでの防災用としても適しています!
材質
アルミリム
質量(kg)
約26.5
色
シルバー
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
大型後カゴ:目安/440×370×250・前カゴ:目安/270×345×280
耐荷重(kg)
大型後カゴ:約15・前カゴ:約5
材質(フレーム)
スチール スウィングフレームタイプ【スウィング切り替えレバー付】
タイヤサイズ
前車輪20型・後車輪16型 (ノンパンク仕様)
ライト種類
リモコンレバー付ブロックダイナモランプ
適応身長(cm)
約130以上
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約1580×520×960
トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン
色
クローム
適合車種
トライクファミリー(09-15)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
すべての大人に乗ってほしい電動アシスト三輪自転車。
前後のカゴに荷物もたっぷり載せられ、さらに後ろ二輪で安定缶バッチり!
速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。
小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様
アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ(樹脂製大型)・後カゴ(メッシュ)・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ
付属品
六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)
材質
スチールフレーム
ブレーキ
前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ
質量(kg)
約30.3
色
サファイアブルー
切替方式
アシスト切替:3モード(低・中・高)
モーター
ブラシレスモーター
機能
アシスト機能:低、中、高
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
充電時間
約3時間30分(PSEマーク)
バッテリー容量(Ah)
5.8
タイヤサイズ
フロント:20インチ(20×1.75)、リア:16インチ(16×1.75)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組立時:162×58×106、前カゴ:約41×32.5×24、後カゴ:約38×43×25
充電器電圧(V)
AC100~240
適応身長(cm)
145~
モーター定格出力(W)
250
サドルの高さ(mm)
740~890
走行距離(km)
低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、お仕事等
その他
【盗難防止装置】リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応)
全長(mm)
1620
サイズ
前20型後16型
全幅(mm)
580
ランプ
【前】シングルパワーバッテリーランプ【後】ソーラーテールランプ(左右2個装備)
バッテリー
リチウムイオン電池
充電時間
約4時間10分
バッテリー容量(Ah)
9.9
バッテリー電圧(V)
36.5
適応身長(cm)
128~
サドルの高さ(mm)
670~805
走行距離(km)
(一充電):【弱モード】 100【強モード】 59
変速段数
内装3段シマノピアノタッチ
総質量(kg)
29.9
バッテリー容量(Wh)
361
R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。
主な適合車種
PCX(EBJ-JF28)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
容量がアップした余裕の12Ahバッテリー仕様。信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで
全長(mm)
約1640
サイズ
前20型/後16型
種類
盗難防止装置:前輪錠
全幅(mm)
約595
ハンドル高さ(mm)
約1050~1100
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
12
バッテリー電圧(V)
25.2
ライト種類
前照灯:LEDライト
充電時間(時間)
約4.5~5
適応身長(cm)
150以上
サドルの高さ(mm)
約700~860
走行距離(km)
一充電:エコモード約57、標準モード約48、強モード約38
変速段数
シングルギア
総質量(kg)
約34.5
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。
用途お買物、お仕事等
仕様
●アシストドライブ:3走行モード(強-弱-アシストオフ)●ギアクランク:127L アルミ●サドル:ふっかふかサドル●シートポスト:アルミ 肉厚2.3mm 260L●シート止め:回転式レバー●スポーク:フロント:ステンレススポーク/リア:鉄スポーク●タイヤ:ノーマルタイヤ●チェーンケース:ピストル型 アルミ●チューブ:ノーマルチューブ●バッテリー交換目安・充電回数 (標準パターン):700~900回●ベル:ワン:AL●ペダル:ノーマルペダル●リアキャリヤ:(樹脂 スクエアバスケット 幅37.0cm×奥行44.0cm×高さ25.1cm(上面) 幅33.1cm×奥行36.8cm×高さ25.1cm(底面))●リム:アルミリム●泥よけ:アルミ製 共色●補助速度範囲:16km/h未満●駆動:ステンガードチェーン●バー:アルミセミアップハンドル●グリップ:コンフォートグリップ
ブレーキ
フロント:ツーピボッドキャリパーブレーキ/リア:両輪ローラーブレーキ
全長(mm)
1620
形式
BSインホイールモーター
スイッチ
手元:かんたんパネル(オートライト機能付き)
全幅(mm)
580
制御方式
補助:踏力比例制御式
定格出力(W)
250
変速機
内装3段シマノピアノタッチ
ランプ
フロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテールランプ(左右2個装備)
バッテリー
リチウムイオンバッテリーB400
材質(フレーム)
アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:23.0cm)
充電時間
約4時間10分
バッテリー容量(Ah)
9.9
バッテリー電圧(V)
36.5
タイヤサイズ
フロント 20×1.75HE/リア 16×1.75HE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
スクエアバスケット 40.5×33.7×24.9(上面)
適応身長(cm)
乗車可能最低身長:128~
サドルの高さ(mm)
670~805
錠前
リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応)
走行距離(km)
1充電あたり(目安):弱モード:100:/強モード:59
変速段数
3段
総質量(kg)
28.4
材質(バスケット)
樹脂
バッテリー容量(Wh)
361
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
両足が地面につくので安心して乗車できるロータイプ電動アシスト付き三輪自転車。スイング機能付きでカーブも大回りせず曲がれます。お買い物に荷物の移動に大変便利!!。今なら専用サイクルカバーをプレゼント!!。ライト:手元のスイッチでかんたんに点灯。夜間も安心です。スイング切替バー:スイング機能付きで大回りせずカーブが曲がれます。充電時間:約3.5時間、フル充電で平均約30km走行。(低モード時)、電源:AC100~240V。家庭用コンセントで簡単に充電できます。リチウムイオンバッテリー:バッテリーが小さく軽いので持ち運びもラクラク。コンセントでかんたん充電OK。アシストモーター:250Wブラシレスモーター搭載。坂道もばっちりアシスト。重心が低く優れた安定感。前輪18インチ・後輪14インチ。運転免許証を返納した方にも大好評。ワンタッチコントローラー/電源ボタン。バッテリー残量:LEDで確認しやすい。ライトボタン:ワンタッチでライト点灯。モードボタン:低・中・高モードを簡単切替。TSマーク(型式認定番号)取得:TSマークが表示された電動アシスト車は、警察庁より自転車であることが認められた製品です。BBトルクセンサー:ペダルを踏み込む力を感知・アシスト力を制御。飛び出し防止センサー:ブレーキを握った間は自動的にアシスト機能がオフになり、急発進の心配がなく安心安全。スピードセンサー:走行速度を感知・アシストを制御。スピードが出すぎる心配がありません。高・中・低、選べる3アシストモード ※アシスト力は走行条件(気温、道路状況など)により変化します。一部組立式 ※ハンドル・サドルの調整のみ。1年間保証書付き
仕様
アシスト機能、スイング機能、ワンタッチコントローラー、前後カゴ付き、LEDライト、前輪錠(カギ3本付き)、ブラシレス、モーター充電器:AC100~240V
付属品
バッテリー用鍵×3本
材質
本体:スチール製、モーター・リム:アルミ合金
色
アイスグレー
質量(g)
バッテリー:約124
耐荷重(kg)
(約)80
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
5.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)140×58×95.5
充電時間(時間)
約3.5
走行距離(km)
約30(充電1回分/低モード時)
座面高(cm)
(約)67.5~84.5
総質量(kg)
(約)27
1台
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
パンクしない。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。
三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。
手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。
パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。
フロントサスペンション付で、段差のある場所でも快適に走行できます。
駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマー
用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用
タイヤサイズ
前輪20、後輪16インチ
変速段数
外装3段
材質
ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
仕様
ノーパンクフレックスタイヤ、フロントサスペンション、シマノ製内装3段ギア(グリップシフト)、スイング機能
トラスコ品番
769-0215
質量(kg)
29
積載荷重(kg)
後メッシュカゴ:13まで
サイズ(mm)
1570×540×1060
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
従来のサイズより一回り小さい「ロータイプ」の三輪自転車。小柄な方や三輪自転車の大きさに不安がある方に。 。乗り降りしやすく、両足が地面に着いて安心です。前後のカゴ:たくさんの荷物もまとめて、大きな荷物もすっきり収納できます。LEDライト:夜間の走行に必要なライトを装備。手元のスイッチでON/OFFの切替可能。スイング切替レバー:「走行時」に切り替えることでスイングするようになります。車輪安全ロック:駐輪時等、車輪を動かないようにするロック機能です。
用途ひと回り小さいロータイプは、小柄な方でも操作しやすい!
仕様
シングルギア・スイング機能・前カゴ(大型樹脂製)・後ろカゴ(メッシュ)・LEDライト(手元スイッチ)・前輪安全ロック・前輪錠(カギ2本付)
材質
スチールフレーム
質量(kg)
約24
色
ホワイト
タイヤサイズ
(フロント)16インチ、(リア)14インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約135×59×95/(前カゴ)34×29×21、(後カゴ)32×40×23
適応身長(cm)
120~
地上高さ(cm)
(サドル)58~79
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
完全電気で稼動する電動バイク。
ナンバープレート取得で公道も走行OK!
乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。
クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能!
VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm)
1244×612×1095(サイドミラー含まず)
積載荷重(kg)
120
定格電圧(V)
【モーター】48
本体質量(kg)
22.5
定格出力(W)
【モーター】350
保証期間
1年
タイヤサイズ
12インチ
充電時間(時間)
3~4
折りたたみ寸法(mm)
895×312×967(サイドミラー含まず)
走行速度(km/h)
1段:20、2段:25、3段:30(目安)
走行距離(km)
約30~40※条件により異なります
スマート&スタイリッシュなユーロデザイン
快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード
組立簡単&ハイスペック
寸法(mm)
1179×1023×455
定格電圧(V)
36
耐荷重(kg)
100
出力電圧(V)
42
入力電圧(V)
100・50/60Hz
出力電流(A)
2
モーター(W)
250
充電電圧(V)
42(最大)
入力電流(A)
2(最大)
バッテリー容量(mAh)
10000
保管温度(℃)
-20~45
折りたたみ寸法(mm)
1179×750×340
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP54
走行速度(km/h)
20
動作温度範囲(℃)
0~40