- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 上吊 引戸金具のおすすめ人気ランキング
上吊 引戸金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新107件の「上吊 引戸金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り型 引き戸」、「吊り 引戸レール」、「引戸金具」などの商品も取り扱っております。
用途直線レールに使う車として。
直径(mm)
(戸車)22
耐荷重(kg)
25/個
適合レール
10A-Rシリーズ
質量(g)
90
トラスコ品番
337-6915
吊車
複車
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。
戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。
製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸
ベアリング
樹脂ベアリング
戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用
付属品
+皿タッピンねじ3.5×25
材質/仕上
ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
用途内側を吊り車が走行するための軌道として。
材質
アルミニウム(A6063S-T5)
仕上処理
アルマイトシルバー
付属品
取付用プラストラスタッピンねじM4×25
寸法A(mm)
28
1ヶ当たりの耐荷重(kg)
25
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
12
板厚(mm)
2
穴径(mm)
4.5
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。
材質(車輪)
ジュラコン(R)、鋼
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品
なべタッピンねじ 3.5×30 3本
材質
本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ
(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本
ベアリング
金属ベアリング
適合レール
AFD-1500、AFD-1300
適合扉質量(kg)
30以下
ねじ穴
Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)
300
ねじ穴(Φmm)
5.5(穴)、7.5(皿)
材質
アルミ押出し材
戸の重量30Kgまでの上吊式・下荷重式兼用に使用頂ける、UDシステムの上下兼用車。
ベアリング
金属ベアリング
木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。
戸を吊ったまま、上下調整ができます。
仕様
金属ベアリング
付属品
+トラスタッピンねじ(3.5×30)×3本
色
黒
材質(本体)
POM
材質(車輪)
POM、鋼
仕上
黒亜鉛メッキ
材質(カップ部)
鋼
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質
アルミ押出し材
ねじ穴
Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)
300
樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。
扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸
耐荷重(kg)
30まで(2個吊り当りの扉質量)
付属品
呼び径4×22皿タッピングビス2本
トラスコ品番
849-6932
材質/仕上
ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ
吊車
複車
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ上部吊り車。
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様
金属ベアリング
付属品
+なべタッピンねじ3.5×25 3本
材質(本体)
PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼
材質(車輪)
POM、鋼
材質(カップ部)
亜鉛合金
戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品
なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)
材質
本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ
(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
ベアリング
金属ベアリング
適合レール
AFD-1500H、AFD-1300H
適合扉厚(mm)
24以上
適合扉質量(kg)
30以下
戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。
付属品
+なべタッピンねじ3.5×25 3本
ベアリング
金属ベアリング
材質(本体)
PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼
材質(車輪)
POM、鋼
材質(カップ部)
亜鉛合金
トラスコ品番
849-6897
吊車
複車
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ
複車(直線移動用)
吊車
複車
30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸
適合
(戸車)SD7-4WB
材質/仕上
アルミ/アルマイトシルバー