- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 上吊り戸のおすすめ人気ランキング
上吊り戸のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新104件の「上吊り戸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引戸 上吊り 金物」、「上吊り引戸」、「トステム クローゼット ガイドローラー」などの商品も取り扱っております。
戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用
付属品
+皿タッピンねじ3.5×25
材質/仕上
ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。
戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。
製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸
ベアリング
樹脂ベアリング
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様
金属ベアリング
付属品
+なべタッピンねじ3.5×25 3本
材質(本体)
PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼
材質(車輪)
POM、鋼
材質(カップ部)
亜鉛合金
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品
+トラスタッピンネジ4×25
材質/仕上
6ナイロン/乳白色
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
長さ(mm)
1600
寸法(mm)
1600×25
ホルムアルデヒド等級
発散建築材料対象外
枠外幅(mm)
1646~2073
ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品
+なべタッピンねじ3×20
長さ(mm)
860
寸法(mm)
860×25
ホルムアルデヒド等級
発散建築材料対象外
枠外幅(mm)
1217~1645
木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。
戸を吊ったまま、上下調整ができます。
仕様
金属ベアリング
付属品
+トラスタッピンねじ(3.5×30)×3本
色
黒
材質(本体)
POM
材質(車輪)
POM、鋼
仕上
黒亜鉛メッキ
材質(カップ部)
鋼
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
長さ(mm)
1630
寸法(mm)
1630×82
ホルムアルデヒド等級
発散建築材料対象外
枠外幅(mm)
1217~1645
セット内容
取付ねじ別途必要(BI-1204;皿タッピンねじΦ3.5x20:4本※BI-996でも使用可。工場から取り寄せて下さい)
適合シリーズ
AL、FL、GL、WLB
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
長さ(mm)
3230
寸法(mm)
3230×82
ホルムアルデヒド等級
発散建築材料対象外
枠外幅(mm)
1645~2073
用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。
材質
(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様
金属ベアリング
付属品
+なべタッピンねじ(3.5×50)×3本
材質(本体)
PA66、鋼、ステンレス鋼
材質(車輪)
POM、鋼
材質(カップ部)
亜鉛合金
ねじ穴
Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)
300
ねじ穴(Φmm)
5.5(穴)、7.5(皿)
材質
アルミ押出し材
呼称
W16
関連資料
組み合わせ表(0.41MB)
取扱説明書
(0.82MB)
長さ(mm)
1630
寸法(mm)
1630×82
ホルムアルデヒド等級
発散建築材料対象外
枠外幅(mm)
1217~1645
セット内容
MDP554の代替品。取付ねじ別途必要(皿タッピンねじΦ3.5x20【BI-1204】:4本(又は【BI-996】でも使用可)。工場から取り寄せて下さい)
適合シリーズ
CZⅠ、CZⅡ、HL、WLⅡ
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ
複車(直線移動用)
吊車
複車