上棚板のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
177件の「上棚板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチールラック 下段開放」、「実験棚」、「ラック2段」などの商品も取り扱っております。
コンパクトな梱包で、組立も簡単な上棚です。 支柱はスマートな外径25mmのパイプを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。
用途厨房や工場などに 高さ(mm) 800 仕様 べタ棚 タイプ 2段 ピッチ(mm) 25 パイプ外径(Φmm) 25
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

作業台上のスペースを有効活用して頂けます。 パネル30mmを前面に、ハンガーボード75mmを後面に取り付けて頂く事も可能。
仕様 組立式 付属品 ハンガーボード用フックHF-11(5コ) 材質(本体) スチール 均等耐荷重(kg) 40
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 背面取り付け用 最大積載量(kg) 20 取付可能厚(mm) (天板)45まで
1個ほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)ゴミ箱上ラック
ごみ箱上を活用。家電も置けるごみ箱上収納ラック。 取っ手がないスマートでシンプルな作りでインテリアに調和するデザイン。 配線孔付き。高さを選べる可動棚。フレームはスチール製でマグネットも使用可能。 水分や汚れもさっと拭けてお手入れも簡単。
用途キッチン、台所、リビングに。食器棚、食料貯蔵、調味料置き場など多目的に使える。ハイタイプ キッチン収納 シェルフ レンジ台 ごみ箱上を有効活用 ごみ箱上ラック。配線孔あり。電子レンジ 炊飯器 オーブン コーヒーマシン ポットが置ける。 仕様 棚背面パンチングボード仕様/脚部アジャスター付き 材質 スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm) 【扉収納スペース可動棚サイズ】(左)幅505×奥行230/(右)幅240×奥行230 質量(kg) 27.5 耐荷重(kg) 天板40、棚板各5、全体70 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) (机下)755×425×830/(机上)760×430×490 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×460×1800 組立時間 約60分以上
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアに合わせて選べる棚板。 全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。 工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます! 細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。 工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません! 豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。
用途絵本や雑誌・小物・靴などに 厚さ(mm) 20 奥行(mm) 300
1枚
1,598 税込1,758
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。
トラスコ品番 467-2305 種別 組立式 ホワイト (上)YUR-B型 昇降方式 金具調整式 昇降ピッチ(mm) 50
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台!小物置きに便利な架台付、収納に便利な中間棚板・足元に全面棚板付。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ950mmで立ち作業におすすめです。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。中間棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等50kg迄。足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板、※取付位置変更は不可)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。架台の棚板は奥行300mm、耐荷重は均等10kg迄です。架台の棚板下部の有効高さは339mm、A4ファイルが立てられる高さです。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 棚板耐荷重(kg) 架台:10、中間棚板:50/枚、足元用半面棚板:50/枚(均等耐荷重) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M12×P1.75×L27 棚板 中間棚板1枚付き、足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 150
1台
59,767 税込65,744
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 側面取り付け用 最大積載量(kg) 20 取付可能厚(mm) (天板)45まで
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

仕様 天板厚み45mmまで取り付け可能 適合機種 EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型 材質 スチール ホワイト 高さ(mm) 385 タイプ 背面取り付け用 奥行(mm) 260 最大積載量(kg) 20
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置場所が柔軟な、突っ張り固定式キッチンラック 棚板を調節できる、スチールラックタイプの棚板4段式 最下段は、使わない時はたたんでスペースを広く使える跳ね上げ式 棚は全段、こぼれ止め仕様(約1.5cm) 棚板は「カチオン電着塗装」の下処理がされ、水に強い加工 左右付け替え可能なふきんハンガー、高さも調節可能
用途給湯室などでのシンク上ラック突っ張りラック、キッチンラック、スパイスラック、調味料ラック、すき間ラックとして。 組立時間 約20~30分
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 タイプ 棚板なし 天板耐荷重(kg) 150 パイプ径(Φmm) 38(支柱) 材質(枠) SUS430 No.4仕上 材質(支柱) SUS430 材質(天板) SUS430 No.4仕上 アジャスト +30mm、SUS304 支柱径(Φmm) 38 材質(ブラケット) コーナー:SUS304
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

レンジ上を収納空間に変える便利なラック。設置場所に合わせて幅調節可能。天板の高さは3段階で調節可能。サイドには4つのフック付き。フックは左右どちらでもOK。
用途電子レンジ上を収納スペースに。トースターラック、キッチンラック、すき間ラック、スペースラックとして。 幅(mm) 460~730 材質 スチール(粉体塗装) 質量(kg) 4 耐荷重(kg) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460~730(フックを含む)×355×510 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 380~670×330 収納寸法・幅(mm) 380~670 収納寸法・高さ(mm) 340/395/450
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行き60cmタイプはゆとりのあるワークスペースを確保出来ます。 奥行き45cmでタイプはスペースコンパクトサイズです。
ナチュラル木目 高さ(mm) 700 キャスター なし 材質(天板) MDF PVC貼り 材質(脚部) スチール 粉体塗装 総耐荷重(kg) 30
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。天板:ポリエステル天板、脚部:スチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色、脚部色:アイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体) スチール(粉体塗装) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M12×P1.75×L27 グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 300
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。
取扱説明書 (0.5MB) 耐荷重(kg) 70 材質 棚板:合成樹脂化粧繊維板(MDF)、脚部:スチール 表面処理 棚板:塩化ビニル樹脂(PVC)、脚部:粉体塗装 高さ(mm) 約700 キャスター なし 材質(天板) 合成樹脂化粧繊維板(MDF) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 総耐荷重(kg) 70
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
幅(mm) 1800
1枚
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)