- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- 下げ缶フタのおすすめ人気ランキング
下げ缶フタのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新107件の「下げ缶フタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「下げ缶」、「バケツ フタ」、「皮スキ」などの商品も取り扱っております。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。
材質
ブリキ(サテン材)
狭い足場内や補修作業中でもかさばることなく、片手で複数個持って移動や作業が容易。
用途Pポット1L容器やミニローラーやネットも使えます。
寸法(mm)
Φ115
高さ(mm)
145
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
下げ缶・ポリ缶・バケット用マルチカバーです。容器に刷毛やローラーを入れたまま、上からスッポリワンタッチでカバー。ゴムでしっかり固定するから外れる心配ナシ!
養生の手間を軽減、繰り返し使用できる現場の便利グッズです。一斗缶の蓋、換気扇の養生や自動車のハンドルなど工夫次第で色々な用途にお使いいただけます。
繰返し使用可能で経済的!ゴムが直接塗料に触れない構造で安心して使えます。余白部分を持つことで、汚れずに簡単にカバーを外すことができます。
用途下げ缶・ポリ缶用・バケット用マルチカバー、簡易カバー
材質
フィルムシート:PE ゴム:天然ゴム
厚さ(mm)
約0.02
太さ(mm)
約1.6角(ゴム)
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
下げ缶用の取替え内容器です。
容量(L)
2.5
材質
PP
内容器カートリッジを取り替えて使える下げ缶です。下げ缶用らくらくカートリッジ1型・2型・3型が使えます。
容量(L)
2.4
外径×高さH(Φmm×mm)
175×145
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗装用の金属製下げ缶です。
塗料カートリッジタイプ3が使えます。
別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
用途色替・調色など
材質
鉄
容量(L)
2.5
寸法(mm)
缶の直径:156(底)、180(上)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
下げ缶用の取替え内容器です。
直径(Φmm)
175(外缶)
高さ(mm)
145
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
材質
SUS304
表面処理
内外面バフ研磨
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質
SUS304
表面処理
内外面バフ研磨
板厚(mm)
0.8
耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。
ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。
JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質
ポリエチレン(PE)
業務塗装用の3Lペール缶です。
用途塗装業務用。
容量(L)
3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185×165×140
トラスコ品番
301-8814
材質
ブリキ
質量(g)
320
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
ステンレスホッパー専用のフタです。
持ちやすいハンドルが付いています。
衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
厚さ(mm)
1.0
仕上
つや消し
RoHS指令(10物質対応)
対応
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
20
仕様
鋼板0.34mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状
テーパー
質量(kg)
約1.3
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約306×367
加工
ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)
160~170
関連資料
【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
樹脂製の塗料缶です。
ペイントの色ごとに缶を分けて使用すると大変便利!
目盛なしタイプです。
用途塗装缶として
材質
PP
急な雨にもすぐに掛けられる・長期保管品のホコリよけにも・ラップ巻きの時間を短縮・透明の為、内容物の確認が容易です。
用途出荷前のパレット梱包補助に・急な雨の緊急対策に・倉庫内のホコリ除けに
仕様
1枚のポリシートに平ゴムを縫製
材質
ポリエチレン(LLDPE25μ)
寸法(mm)
最大:1250×1250×200、最小:500×500×200
アズワン品番
64-6601-41
メーカー商品コード
6300003706
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷