下地かんたん金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
103件の「下地かんたん金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「下地くん」、「下地金具」、「軽鉄 下地」などの商品も取り扱っております。
下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます 材質 亜鉛鋼板
1箱(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

現場の声から生まれた設備・電気設備器具用下地固定金具。軽天面と下地面のズレを解消しました。作業はコンパネを金具にビスで止めるだけで、従来のような受け板は不要です。タオル掛け、洗面台、クーラーなどの下地作業を従来と比較すると1/3に時間短縮しました。
厚さ(mm) 12(コンパネ) 型番 下地カンタン金具12mm
1箱(20枚)
4,598 税込5,058
当日出荷

石膏ボード壁、二重天井等のボード裏へ補強用コンパネを取り付ける場合に使用します。(換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強に便利です。)
付属品 タッピンねじ付 許容静荷重(N[kgf]) 98(10) ボード厚さ(mm) 12~18
1セット
469 税込516
当日出荷

分電盤などを間仕切り壁へ施工する際、下地(角材,板材)を簡単に軽量間柱へ取り付けできます。 頭部の小さい特殊なねじを使用しているため、ほとんど出っ張りがありません。 軽量間柱のほか、角間柱、木下地材、野縁へも取り付けできます。
材質 溶融亜鉛めっき鋼板。ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)
2,898 税込3,188
当日出荷

ペーパーホルダー、タオルハンガー、エアコン室内機、キッチンボード、階段の手すりの下地作りがらくになります。
用途下地板用固定金具 付属品 合板側取付ねじ(色目:赤)/4×28 40本、柱側取付ねじ(色目:銀)/4×14 40本
1箱(40セット)
1,998 税込2,198
当日出荷

補強用コンパネを、石膏ボード壁等のボード裏へ取り付ける場合に使用します。 角材も取り付けられます。 その他、換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強にも使用できます。
セット内容 部品1×2、部品2×2、軽天ビス×10(Φ3.5×22) 適合厚さ(mm) (ボード)12~18
1セット
499 税込549
翌々日出荷

マド枠、ドア枠の取り付けや水平垂直の微調整が簡単楽々!
材質 (本体)ステンレス430、(釘・ビス)鉄 寸法(縦×横×厚さ)(mm) (本体)30×40×8
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピード施工!!取り付けの手間を大幅に短縮。微調整簡単!!パッキン・クサビ・接着剤不要。ビス打ち簡単ガイド付き!!ビス斜め打ちが簡単に出来るガイド付
材質 ステンレス セット内容 本体×100個、ねじ×100本、釘×300本
1箱(100枚)
2,898 税込3,188
当日出荷


2×4工法において、天井の受け材の代わりに使用する専用金物です。爪が2か所付いていますので安定が良く、2つの爪を同時に打ち込めますので、取り付けがとても簡単で施工性に優れます。ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
用途天井への石膏ボード貼りの際に、受け材の代わりに使用する金物です。 材質 JIS G 4305 SUS430 仕様 12.5mmボード用 表面処理 2B材(生地) 板厚(mm) 0.7
1箱(500個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井への石こうボードの水平を保ち、周囲の4方向を固定するので取付け作業が容易です。ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途ツーバイフォー住宅の天井石こうボード張りを効率よく取り付けます。 材質 JIS G 4305 SUS430 仕様 12.5mm用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
78 税込86
3日以内出荷

下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Bタイプは角スタッド・木下地兼用です。
トラスコ品番 423-5471 材質 本体:亜鉛鋼板、ビス:鉄 厚さ(mm) 24 縦(mm) 60 横(mm) 50
1箱(70個)
3,500 税込3,850
当日出荷

軽トラックの荷台にコンパネを固定し、積載量をアップさせる金具です!。荷下し後はコンパネを外して荷台すっきり!。荷台高が約90cmにUPします
用途木材・廃材の運搬に。農作物や藁の運搬に。除雪した雪の運搬に。引越荷物の運搬に。 セット内容 A金具大(右用・左用)×各1、B金具小×2、Cボルト×2、D蝶ナット×2、E木ねじ×4、Fスプリングワッシャー×2 厚さ(mm) 適合コンパネ/12 アズワン品番 64-5076-55
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

1箱(1000個)
3,500 税込3,850
当日出荷

断熱材の保持に使用します。
寸法(mm) 17×30×55×0.8(t) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。
縦(mm) 60 横(mm) 50
1箱(37個)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合 軽量間柱:角スタッド、C型スタッド 適合ボックス スライドボックス、アウトレットボックス
1袋(10本)
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質 JIS G 3302 SGCC 仕様 45×60用 付属品 太めくぎ(ZN-40)×6本 規格 株式会社 住宅構造研究所 表面処理 Z27 板厚(mm) 1.2 耐力試験 短期せん断耐力/3.39kN
1個
85 税込94
当日出荷

仮置き機能で位置決めラクラク 釘やねじを打たなくても仮置きできるので窓全体の配置が決めやすい!
用途窓枠固定用金具 材質 めっき鋼板
1箱(100セット)
1,598 税込1,758
当日出荷