- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 下水桝蓋のおすすめ人気ランキング
下水桝蓋のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新113件の「下水桝蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マンホール 雨水」、「耐圧 蓋」、「マンホール 蓋 360」などの商品も取り扱っております。
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質
レジンコンクリート
色
白
耐荷重(kN)
12
安全性に優れたマンホールカバーです。
材質
ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
タイプ
フタのみ
材質
硬質塩化ビニル
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質
硬質塩化ビニル
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。
形状
丸型
材質
ポリプロピレン製
色
白色
表面
シボ加工
耐荷重(kN)
4.9
雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。
材質
PP
形状
丸型
色
白色
表面
シボ加工
耐荷重(kN)
4.9
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。
形状
丸型
材質
PP
色
白色
表面
シボ加工
耐荷重(kN)
4.9
安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
型式
350型
材質
ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
厚さ(mm)
31.5
質量(kg)
3.3
タイプ
丸枠セット
寸法(Φmm)
425
耐荷重(kN)
9.8(1000kgf)
使用安全耐荷重(kN)
2.4(250kgf)
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
樹脂製で錆びない
靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ
別メーカーと凡用性が高い
材質
特殊樹脂
耐荷重
T-8
仕様
ハンドホール:MH-450
付属品
ゴムパッキン、鎖
質量(kg)
5.2
強度
T-4
破壊強度(kN[kgf])
40kN以上
歩道用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称はフタ径表示となっております。
仕様
蓋のみ
材質
鋳鉄・黒色
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質
硬質塩化ビニル
色
ライト
文字内容
うすい
乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。
仕様
蓋のみ
材質
鋳鉄・黒色
材質
レジンコンクリート
質量(kg)
3
色
白
サイズ
6穴 300
文字内容
浸透、車乗禁止
寸法a(mm)
100
寸法D1(Φmm)
329
寸法b(mm)
30
寸法h1(mm)
10
寸法h2(mm)
19
耐荷重(kN)
8
寸法c(Φmm)
90
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質
ポリプロピレン
色
青
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。
穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。
持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。
浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。
住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水
材質
ポリプロピレン
色
青
規格
プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
材質
ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
厚さ(mm)
310
質量(kg)
2.1
タイプ
丸枠セット
外径(Φmm)
370
寸法(Φmm)
(蓋枠)約328
安全荷重(kg)
200
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
材質
PVC、(リング)PE。(パッキン)SBR
色
ライト
材質
(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-
タイプ
丸枠