下着干しのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
114件の「下着干し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目隠しハンガー」、「洗濯竿 フック」、「窓 外 物干し」などの商品も取り扱っております。
コンパクトフレームに26個のピンチ下着の目隠しも出来る便利な配置コンパクトサイズで部屋干しでもじゃまになりません。たたんで小さく収納できます
用途小物まとめ干しに。 ピンチ数 26個 材質 本体:ポリプロピレン 寸法(mm) 330×330×230H 質量(g) 311 タイプ 小物まとめ干しハンガー
1個
579 税込637
当日出荷

洗濯物を干しきれなかった時、色んなデッドスペースを有効活用して洗濯物を干せます。 雨の日、花粉対策、女性の下着干し、黄砂飛来時などに便利です。
質量(g) 180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×80×355 材質(シート) 合成ゴム 材質(支柱) ABS樹脂 材質(アーム) ポリプロピレン 材質(金具) ステンレス
1個
889 税込978
4日以内出荷

洗濯物を干しきれなかった時、色んなデッドスペースを有効活用して洗濯物を干せます。 雨の日、花粉対策、女性の下着干し、黄砂飛来時などに便利です。
質量(g) 150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 425~700×34×145 材質(フック) ポリプロピレン 材質(ポール) アルミニウム
1個
899 税込989
9日以内出荷

靴下や下着などの小物干しに便利なハンガーです。
ピンチ数 12 材質 本体・ピンチ・ピンチヒモ/ポリプロピレン フック内側/エラストマー バネ/鋼線 寸法(mm) 180×410×185
1個
599 税込659
当日出荷

たためてコンパクト!ハンガー24ピンチ付きベランダや室内干しに最適です。竿にもロープにも使えるキャッチ式です。
材質 本体:ポリプロピレンピンチ:ポリプロピレン ホワイト 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【使用時】340×340
1個ほか
508 税込559
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネの力で取付け・取外しがラクラク! 10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質 パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ 長さ(mm) (ハンガー)390 取付高(mm) 2100~2800 奥行(mm) 780 耐荷重(kg) 5(ハンガー1本当たり) アズワン品番 65-0603-12
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

引き戸とレールの隙間に差し込むだけ、取付・取外しが簡単です。 サッシ窓にもご使用できます。 金具フックを取り外せるので、左右どちらの引き戸でもご使用できます。 使用後はコンパクトに折りたためるため、スッキリと収納出来ます。
用途雨の日に。下着干しに。花粉対策に。黄砂飛来時に。 仕様 5本掛 材質 支柱部:ABS樹脂、アーム部:ポリプロピレン、金具:ステンレス、保護シート:合成ゴム 寸法(mm) 300×255×80 質量(g) 145 耐荷重(kg) 3
1個
579 税込637
4日以内出荷

材質 ポリプロピレン ネイビー 質量(g) 4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×16×78
1パック(6個)
199 税込219
当日出荷

カモイ・ナゲシなどに取り付けられる竿受けとフックのセット!カモイやナゲシなどに取り付けて洗濯物や小物類が掛けられます。 ポールとフックがセットになっているのでサッと使えます。 アーム部分を広げて、カモイ・ナゲシなどに挟んで取り付けるハンガー掛け。 鴨居や長押などに取り付けた後、丸いわっかにポールを通してサッとハンガーをかけられます。
材質 本体:ポリプロピレン、バネ:ポリアセタール、パイプ:ABSコーティング、スチールパイプ ホワイト 耐荷重(kg) 10 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm) 530~900×125×160
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

42ピンチの物干しハンガーです。二つ折りに出来ますので、収納時にスペースをとりません。
ピンチ数 42 材質 本体/ピンチ:ポリプロピレン、バネ:鋼線 寸法(mm) 約760×380×335 質量(g) 約758
1個
769 税込846
当日出荷

壁面・窓枠どちらにでも取り付け可能な室内物干しです。操作は簡単ワンアクション!カーテンそのままで物干スペースに早変わり!。外に干せない理由は様々:梅雨時や花粉シーズンなど外に干したくても干せない。日当たりの良い窓際を利用してスッキリ部屋干しができます。操作棒で簡単操作:上げ下げが簡単にできて、左右どちらからも操作が可能です。使いやすい高さに取付可能:使いやすい高さに取り付けできるので毎日の物干しも苦にならない。様々な窓枠に対応:柱位置に取り付けたり、窓際に壁がある場合でも取り付けが可能です。
仕様 アウトセットタイプ 材質 アーム:アルミニウム合金、台座:アルミニウム合金、竿:ポリプロピレン皮膜鋼管 種類 室内物干窓枠 耐荷重(kg) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風の日もしっかり竿に固定できる安心キャッチハンドル。 使用しないときは吊るしたまま二つ折に出来るのでジャマにならない。 直径30mm以下の竿で使用可能。
ブルー
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg) (目安)8 仕様 ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ライクイットはさんでフック
材質 本体=ポリプロピレン、バネ=ポリアセタール ホワイト 質量(g) (約)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (約)125×21×160
1個
349 税込384
4日以内出荷

雨の日や外出時など、洗濯物を室内に干したい時にドア枠や鴨居(かもい)に取り付けるだけで、室内で洗濯ハンガーやポールがひっかけられるフック。本体を1個使用で洗濯ハンガー(角ハンガー)、2個使用で竿やポールが使って干せます。洗濯物だけでなく、コートやスーツなどをハンガーで吊るしておくこともできます。片手でトングを握るように本体を握り、開いたアーム部分をドア枠や鴨居(かもい)に挟むだけ。使用範囲は、ドア枠や鴨居(かもい)の幅が6~19cmまで、高さ(厚さ)が2~5.5cmまでです。竿やポールは、直径が3.2cm以内のものに対応しています。(通常の洗濯竿の直径は3cm)
材質 本体/ポリプロピレン ワイヤ-/PP被膜鉄線 バネ/鋼 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 24×14.2×1.7
1個
249 税込274
当日出荷

さびにくいステンレス製の20ピンチ物干しハンガーです。
用途物干しの固定に 材質 ステンレス(SUS204) 寸法(mm) 約375×300 質量(g) 約430
1個
999 税込1,099
当日出荷

アイリスオーヤマメタルミニポールフック
メタルミニ専用のフックです。バック等、小物掛けに便利です。固定部品1組付きです。
材質 スチール(クロムメッキ) 耐荷重(kg) 全体/2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 175×30×33 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm) 約19
1個
389 税込428
当日出荷

簡単に整理整頓で衛生的 モップなどをツールフレックス押し付けるだけでしっかりホールドし整理整頓が簡単にできます。 ゾーニング 使用する区域ごとに色分けをして敷材をまたがって区域で使用させない。 他区域からの菌の持込や持ち出しを防いで交差汚染を防ぐことができます。
取付可能対象 パイプ
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。 物掛けとして。 材質(本体) ステンレス(SUS304) 種類 Sカン 寸法S(mm) 40 寸法D(mm) 5.5 寸法W(mm) 54 寸法R(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(kN) 0.2 使用荷重(N) 196
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管。樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴム。バネ類/バネ鋼・メッキ仕上げ。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ ステンレス 高さ(mm) 2100~2800 奥行(mm) 300 耐荷重(kg) 22 キャップサイズ(mm) 直径100 アズワン品番 65-0603-11
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷