- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 下端定規のおすすめ人気ランキング
下端定規のおすすめ人気ランキング
2025/07/30更新106件の「下端定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉋定規」、「ストレートエッジ 工具」、「そり 測定」などの商品も取り扱っております。
本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度は表示面一面です。
種別
普通形
材質/仕上
軟鋼製/研磨仕上げ
平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
砥石の面直し・・・「いつでも、どんなところでも」「天然砥石でも人造砥石でも」一発OKです!
荒・中砥石・中仕上・仕上砥石・天然・人造砥石の砥面をペーパーで簡単に直す事が出来ます。
セット内容
鉋台用ペーパー(白)×1・砥石用ペーパー(茶)×1・木製台×1
寸法(mm)
410×105×55
質量(g)
1700
サイズ(mm)
100×400
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
A級仕上
材質
炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
A級仕上
材質
炭素工具鋼
両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。
専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に
材質
S50C(焼入)
形状
アイビーム型
質量(kg)
2.4
硬度
HRC34~38
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
600×16×36
平行度(μm)
50(商品全長に対する)
熱処理
焼入あり
真直度(μm)
-
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
B級仕上
材質
炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
A級焼入
材質
炭素工具鋼
モルタルのつきがよく、コシのある丈夫な素材。
用途左官仕上げの下端に
材質
PVC
長さ(mm)
2000
色
グレー
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
A級仕上
材質
炭素工具鋼
本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度(μm)
A級(10+L/100)
種別
べベル型
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別
B級仕上
材質
炭素工具鋼
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
RoHS指令(10物質対応)
対応
庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。
製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。
取付が簡単で、仕上がりが美しい。
長さ(m)
1.82
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
焼入硬度
490-620
RoHS指令(10物質対応)
対応