下駄箱 マグネットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「下駄箱 マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュ式扉 マグネット」、「マグネット 扉 金具」、「マグネット」などの商品も取り扱っております。
付属品 受座 高さ(mm) 12 材質(本体) ポリエチレン 質量(g) 20 種類 標準タイプ 材質(磁石) フェライト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型キャビネットの扉などに取り付けます。マグネットの力で扉を閉め切ります。押した勢いで扉を開けます。
用途扉を固定する金具。
1パック(1個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上 (本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
付属品 受座。十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)。十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本) 材質 (取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC) ストローク(mm) 10.5 材質(本体) ポリプロピレン(PP) 質量(g) 10 種類 マグネットプッシュ型 吸着力(N) 4.9 仕上 (受座)ニッケルめっき 取付け方法 面付タイプ 保持力N(kgf) 4.9(0.5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等 材質/仕上 (本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
付属品 受座 W4 材質(本体) プラスチック 種類 標準タイプ 材質(磁石) フェライト 材質(ヨーク) 鋼/素地 材質(受座) 鋼/光沢クロメート処理
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
全長(mm) 50 取付穴寸法(mm) (本体)3.5×6長穴 吸着力(N) 35 質量(g) 23 材質(本体) ポリプロピレン(PP) 材質(受金具) スチール 推奨ねじ (受板用)皿ねじ2.7mm
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等 吸着力(N[kgf]) 約24.5(2.5) 質量(g) 14.4 材質/処理 (ハウジング・ベース)PE/黒色。(ヨーク・キーパー)SUS430/-。(マグネット)フェライト/-。(板バネ)SUS304/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
当日出荷

シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上 (本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 受座 高さ(mm) 17 材質(本体) 黄銅 種類 標準タイプ 仕上 ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け穴が長穴で取り付け後の調整ができます。
シルバー 全長(mm) 43 質量(g) 18 材質(本体) アルミニウム 材質(受金具) スチール 推奨ねじ (受板用)皿ねじ2.4mm 取付穴寸法(mm) (本体)3.4×7長穴
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押し込むことでマグネットが突出するタイプです。
用途機械など 製品質量(g) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型でスペースをとりません。 扉に取手が要りません。
用途家具・キャビネット・軽量扉用 材質 マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) ケース色 材質(ケース) ABS樹脂 材質(スライダー) ポリアセタール(POM) 表面仕上げ 受板:亜鉛めっき(plate)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様 本体・受座・ねじ 付属品 MC-YS001P、MC-YS002Pのみ。受座。十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13 材質(本体) PBT樹脂 種類 標準タイプ 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g) 24 保持力N(kgf) 78(8) 材質 (本体)ABS樹脂。(アーム)ポリアセタール。(可動ストライク)ポリアミド 取付け方法 面付タイプ 種類 プッシュ型 保持力(N) 78 材質(本体) ABS樹脂 付属品 ストライク。十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
付属品 ユーロねじ6.4×12 4本(Pacta本体)。十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25 2本(Pacta本体) 取付け方法 面付タイプ|埋込タイプ
1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品 受座 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 16.3 種類 プッシュ型 取付け方法 面付タイプ 材質(ヨーク) 鋼/GBめっき 材質(受座) 鋼/クロームめっき 材質(スライドパーツ) ポリアセタール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品 受座。取付ねじ。 ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価)。 ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価) 材質 (本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼 仕上 (ヨーク・受座)有色クロメート処理 ストローク(mm) 40 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 53 種類 マグネットプッシュ型 吸着力(N) 23.5 吸着力(N[kgf]) 23.5(2.4) 取付け方法 面付タイプ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着面の調節幅:前後4 mm。吸着面の前後調節は、本体背面のつまみで簡単にできます。
付属品 受座 W12 材質 (本体)ポリアミド(PA)、(ヨーク)鋼、(磁石)フェライト、(受座 W12)鋼(SUM) 高さ(mm) 16.5 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 14.5 種類 標準タイプ 吸着力(N) 24.5 仕上 (ヨーク)クロメート処理、(受座 W12)ニッケルめっき 吸着力(N[kgf]) 24.5[2.5] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着面の前後微調整が可能です。 耐衝撃性にも優れています。
全長(mm) 37 吸着力(N) 30 質量(g) 14 材質(本体) 樹脂(PA) 材質(受金具) スチール 推奨ねじ (受板用)皿ねじ2.4mm 取付穴寸法(mm) (本体)3.2×8長穴
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)