- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- 不可視赤外線投光器のおすすめ人気ランキング
不可視赤外線投光器のおすすめ人気ランキング
2025/10/26更新103件の「不可視赤外線投光器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「赤外線 投光器」、「防水 防犯カメラ」、「人工太陽照明灯」などの商品も取り扱っております。
防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約20~100m先まで有効です。
仕様
防水:屋外使用可能(水没不可)
付属品
設置用ビス一式
寸法(mm)
約85×115×75
質量(g)
約400
電源(V)
DC12_1A
センサー
光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)
波長(nm)
赤外線:850
使用環境
(温度)'-20~50、(湿度)10~80
到達距離(m)
目安:20~100
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約5~20m先まで有効です。
付属品
設置用ビス一式
質量(g)
約200
電源(V)
DC12_1A
センサー
光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)
寸法(Φ×mm)
約65×50
波長(nm)
850(赤外線)
使用環境
(温度)-20~50、(湿度)10~80
到達距離(m)
5~20(目安)
使用場所
防水:屋外使用可能(水没不可)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約10~30m先まで有効です。
仕様
防水:屋外使用可能(水没不可)
付属品
設置用ビス一式
寸法(mm)
約Φ65×60
質量(g)
約180
電源(V)
DC12_1A
センサー
光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)
波長(nm)
赤外線:850
使用環境
(温度)'-20~50、(湿度)10~80
到達距離(m)
目安:10~30
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
不可視赤外線LEDを搭載しているので、夜間の撮影時にLEDが赤く光るのを抑え、目立たず監視することが可能です。
メニュー画面日本語表示あり。
各機能の設定は、モニターの画面上にメニュー表示され、本体側のOSDボタンでの操作またはUTC機能(同軸制御)対応OSのレコーダーから遠隔操作。
仕様
WDR:D-WDR(オート/0~8)
付属品
ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.3(映像・電源)
本体質量(g)
約380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×190×69
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【デイナイト】EXT/オート/カラー/白黒(ICR)
消費電流(mA)
(最大)約440
レンズサイズ(mm)
3.6(F2.0)
視野角
水平:約75°
S/N比
50dB以上(AGC OFF)
撮像素子
1/2.9インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製
ホワイトバランス
ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システム
静止画像/上下左右反転/ネガ画像
ノイズリダクション
2DNR&3DNR
シャッタースピード
1/30秒~1/500000秒
特性
防水
補正機能
【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.1、感度アップ30倍時:0.03(白黒撮影)
動作温度範囲(℃)
-10~40
映像出力
BNCJ
1台(380g)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。
ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品
ACアダプター、ブラケット、取付ネジ
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.4(映像・音声・電源)
本体質量(g)
約130
レンズ
2.9mm(F2.0)
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)
最大約200
視野角
(水平)約91°
S/N比
52dB(AGC OFF)
同期方式
日本語非対応
撮像素子
1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製
ホワイトバランス
ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子
(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード
1/30~1/50000秒
補正機能
(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
TGK品番
257-68-03-01
適合機種
赤外線水分計FD-600/610用赤外線ランプ
定格消費電力(W)
185
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして
使用場所
屋内・屋外
形状
小型
寸法(mm)
約24×24×24
質量(g)
約42
電源
DC12V/1A
角度(°)
【レンズ広角】120
解像度
480TV/LINE
出力信号
PAL
最低被写体照度(Lux)
0.01
動作温度範囲(℃)
-10~50
ビデオ出力数
1.0Vp-p,75Ω
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)
0.8MAX(無負荷時)
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
センサー
(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス
遅延時間
(センサー)3~6秒
動作温度(℃)
-10~50
最大負荷(W)
白熱灯:300、蛍光灯:45
防水性
防滴型
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温
全長(mm)
185
口金
E26
定格寿命(時間)
6000
ガラス球径(mm)
127
屋外・屋内用
トラスコ品番
805-2878
材質
アルミダイカスト
色
赤
質量(g)
530
口金
E26(適合)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
0.75
口出線(mm)
200
適合ランプ
赤外線電球IR125~375W
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
定格入力電圧(V)
AC100~240
プラグ
(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)
50/60
常時点灯/消灯/明暗&人感センサーの3モードに切り替え可能です。
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
配線不要の乾電池式です。別売のACアダプターの使用も可能です。
電球の種類
LED
質量(g)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×46×80
光源
高輝度白色LED×3灯
使用電源
単3形乾電池×3本(別売)
電池寿命(連続時間)
待機時:約150日間自動点灯、約60日間(1日10回点灯時) 常時点灯:約35(アルカリ乾電池使用時)
点灯方式
常時点灯/明暗&人感センサー
光源色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
L-711の赤外線仕様ライトです。
ピーク波長が950nmのLEDを使用。
940~960nmの波長域での観察に適しています。
調光機能付。(10~100%まで無段階)
質量(g)
150
消費電力(W)
8
定格電圧(V)
DC12(ACアダプター付)
レンズ径(Φmm)
27.5~60
LED
赤外PowerLED 24個
LED寿命(時間)
約50000※使用環境により異なります
RoHS指令(10物質対応)
対応
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
91×31(突起物含まず)
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯!
設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用
イルミネーションに
外灯や看板に
作業灯や灯光器に
最大設定時間
8時間
仕様
時間誤差/3分以内:1回
適合
照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)。ヒーター使用器具1500W以下。トランス使用器具750W以下。モーターを使用した器具400W以下
容量
最大1500Wまで(照明器具は750Wまで)
品番
CDS24
質量(g)
約280
タイプ
防雨型
消費電力(W)
1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×70×45
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC100
感度
光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。)
コード長さ(cm)
入力側/約20、出力側/約15
タイマー設定
2・4・6・8時間
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
携帯、持ち運びに便利です。
タイプ
現場用スコープ
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応。
使用場所
屋外対応
防水性
IP66(本体のみ)
仕様
WDR:D-WDR
付属品
OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.5(映像×2・OSD制御・電源)
本体質量(g)
約390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×153×62
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)
消費電流(mA)
(最大)約390
レンズサイズ(mm)
2.8~8(AF)
視野角
水平:約112~55°
S/N比
50dB以上(AGC OFF)
撮像素子
1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製
ホワイトバランス
ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システム
ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像
ノイズリダクション
2DNR&3DNR
シャッタースピード
1/30秒~1/500000秒
補正機能
【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)
赤外線投光距離
約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR
動作温度範囲(℃)
-10~40
映像出力
BNCJ×2(AHD/CVBS)
1台(390g)
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
2.0メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度防水型AHDカメラです。
形状
防水型
質量(g)
約320
電源(V)
DC12 400mA(最大)
レンズ径(Φmm)
3.6
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15
視野角
(水平)約88°
撮像素子
1/2.7インチカラーCMOS 2.0Megapixel OV製
ホワイトバランス
ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子
(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)
ノイズリダクション
2DNR&3DNR
RoHS指令(10物質対応)
対応
補正機能
(逆光補正)BLC/HSBLC
防水保護等級
IP66防噴流型(本体のみ)
照射距離(m)
(赤外線)最長約20(LED36個/850nm)SMART IR
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
SDカードレコーダーを内蔵しているので、監視と録画が1台のみで可能。
録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画が実現。
2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。
電子管度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応。(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵なので夜間の撮影も可能。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応(レコーダー機能のみ・カメラメニューは英語)
使用場所
屋外対応
防水性
IP66(本体のみ)
仕様
WDR:D-WDR
付属品
ACアダプタ/取付ねじ/リモコン/防犯カメラ設置シール/パスワード解除用ソフト
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.4(映像・電源)
本体質量(g)
約960
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83×260×170
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT
記録媒体
SDカード(1~256GB/別売)
消費電流(mA)
(最大)約700
レンズサイズ(mm)
2.8~12
解像度
(録画)1920×1080/1280×720/960×540
視野角
水平:約81~23°
S/N比
48dB以上
撮像素子
1/2.9インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製
ホワイトバランス
ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システム
FREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE
ノイズリダクション
2DNR&3DNR
シャッタースピード
1/30秒~1/60000秒
補正機能
【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.01(白黒撮影)
赤外線投光距離
約20(LED36個/850nm)SMART IR
動作温度範囲(℃)
-10~40
映像出力
BNCJ
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類
LED
設置場所
屋外用
付属品
取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個
電源コード(m)
約3
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保護等級
IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能
光源
白色 LED
使用周囲温度(℃)
-20~40
センサー感知方式
赤外線受動式
設置方式
ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け
検知方式
赤外線受動式
耐水性
防沫タイプ
点灯保持時間
約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)
約5(夜)~(昼)
防水保護等級
IPX4(防沫形)
IR(赤外線)。通常の化学発光体と異なり、赤外線を発します。赤外線が見える専用ゴーグルを通して見ると光を確認できます。夜間のサバイバルゲームでも人気の商品です。
材質
PE
寸法(mm)
15×155
質量(g)
23.4
発光時間(時間)
8
1本
¥430
税込¥473
翌日出荷