- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接養生具(シート・フェンス等)
- 不燃 カバーのおすすめ人気ランキング
不燃 カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新216件の「不燃 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防炎カバー」、「不燃性シート」、「不燃 耐熱 シート」などの商品も取り扱っております。
故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。
風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。
人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。
ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。
汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質
ポリエステルタフタ
色
コバルトブルー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
2000×1500
アズワン品番
64-0911-53
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
垂直にカーテンやフェンスとしてご利用ください。
軽くて、作業性に優れています。
溶接・溶断時の火花遮断性に優れます。
耐熱性が良い。(耐熱温度300℃、軟化点800℃)
軽くて強く、作業性が良い。
仕様
A種合格品
材質
ガラス繊維基布+塩ビ樹脂加工
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
約0.3
JIS規格
JIS規格A1321合格品
RoHS指令(10物質対応)
対応
機器をカバーするのに便利。
使わない時は簡単におりたたんで収納できます。
静電気防止機能付き。
洗濯可能。
用途機器等のカバーに
特性
静電気防止
その他
洗濯可能
材質
ポリエステルタフタ
色
ブルーグリーン
不燃認定品です。樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
用途高温炉の輻射熱対策のカーテン、間仕切りとして。延焼防止対策シート、カバーとして。ケーブルなどの火災予防対策として。溶接・溶断時のノロ、火花除けシートとして。
色
シルバー/黒
仕様
片面樹脂コーティング、厚み0.7mm、JIS A 1323 A種合格品、ハトメなし
材質
シリカクロス、片面樹脂コーティング
ハトメ数
なし
幅(m)
1.1
2018年トラスコ掲載ページ
6 1626
軽くて、作業性に優れた火花除けシートです。床に対して垂直な向きでの使用となるカーテンやフェンスとしてお使いください。
床置きには適しておりません。
両面にシリコンをコーティングしています。
用途溶接・溶断の垂直方向使用での火花除け。
材質
ガラス繊維基布+両面シリコン樹脂加工
厚さ(mm)
約0.35
JIS規格
JIS A 1323 C種合格
ハトメ内径(mm)
Φ12
幅(mm)
約920
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。
素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。
室内養生シートとして。
形状
折りたたみタイプ
材質(シート)
ポリエチレン
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
12
スパッタシート(溶接火花遮断用シート) です。アクリル繊維を原料として焼成炭化した繊維で、優れた耐炎性、耐熱性のある特殊繊維で表面はシリコン加工しています。断熱性が高く、電気絶縁性に優れ、柔軟性に富み左京製も良好です。炎に触れても赤熱するだけで、火花を貫通せず、付着しません。アスベストのような粉塵問題やガラス繊維の様な皮膚刺激ははありません。耐炎繊維を使用しており JIS A 1312 A 種に合格しています
用途高熱隣接作業、溶接作業に最適です。溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類
色
グレー
適合規格
JIS A1323A
内径×外径(Φmm)
9.5×19(ハトメ)
材質(シート)
焼成炭化繊維両面シリコン加工
連続使用温度(℃)
250
材質(ハトメ)
真鍮
瞬間耐熱温度(℃)
1300
使い捨てタイプと比べ、厚手のシルバーシートを使用しているため耐候性に優れます。
用途野積み時の雨よけ、日覆いに。
材質
PE
寸法(mm)
1300×1300×1300H
質量(kg)
約2.2
色
(表面)シルバー/(裏面)シルバー
シート厚さ(mm)
0.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
防炎ブルーシートにひもを通して、縛って覆うことができます。
用途養生に。保管用に。雨よけ、埃除けとして。
色
ブルー
引張強度
270×475
番手
#2500
耐久性(年)
1
特性
防炎
形状
折りたたみタイプ
中綿入りの不織布製シートで塗装時の床養生に最適!。一般塗装養生シートと比べ、ほどよい厚みがあり、折りたたみやすく保管に便利です。
用途塗装養生用
材質
不織布
長さ(mm)
2700
幅(mm)
1800
色
ブルー
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
素材
ポリプロピレン
材質
不織布
幅(m)
1
風呂敷状のカバーなので、プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。
シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。
撥水加工済みで、万一水分をこぼしても安心です。
耐久度が高い日本製の東レ「エレペレ(R)」を使用しています。静電気をシャットアウトして故障の原因となる細かいゴミや汚れから機器を守ります。
滑りにくい加工がしてあるため、掛けたときにズレにくくなっています。
汚れたら洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。
長期使用に優れ、破れにくく丈夫です。
特性
静電気防止
材質
ポリエステル100%、東レ「エレペレ(R)」使用、アンチポラン加工
厚さ(mm)
0.5
遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。
物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。
開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。
荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。
用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。
厚さ(mm)
0.3
色
パールホワイト(外側)/白(内側)
材質
(本体部)ポリエチレン(PE)
ハトメ数
8
材質(シート)
萩原工業(スノーテック・スーパークール)
引張強度(N)
縦950、横850
ハトメピッチ(cm)
90
耐用年数(年)
約5
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート
仕様
加工タイプ:両面シリコン
厚さ(mm)
約1
材質/仕上
PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング
タイプ
A種合格品
JIS規格
JIS A 1323A種合格第03A0188号
目付(g/m2)
720
ハトメ内径(mm)
12
材質
ケイ酸カルシウム(組立式)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
UV剤配合で耐候性アップ、また生地は#3400相当のため軽量で強度もあります。
遮光性:可視光線99%以上で光をしっかり遮ります。
紫外線(UV):98%以上カットしますので紫外線から中の製品ダメージを防ぎます。
赤外線:97%以上カットすることにより中の製品が熱くなりづらいです。
防水仕様:シート同士の接合部は溶着加工のため屋外でも雨などが染み込みづらいです。(裾部分はミシン縫製です)
絞り仕様:裾部にロープが入っているので絞ることによりバタつきを防止しカバーが飛びづらいようになります。
生地は表面がシルバー系、裏面がブラックとなります。
用途野積み、防塵、雨、汚れ、物流、保管時のパレットカバー。養生カバー。保温・保冷・断熱カバー。遮光カバー。UVカバー。
材質
PE
寸法(mm)
1200×1200×1300H
質量(kg)
1.6
色
(表面)シルバー/(裏面)ブラック
シート厚さ(mm)
0.26
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン
JIS規格
JIS A 1323 C種適合品
材質
耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)
厚さ(mm)
0.7
ハトメピッチ(mm)
約450
ハトメ内径(mm)
12
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色
白
形状
折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)
約0.25
材質(シート)
ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)
約280
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(mm)
12
認定番号
AFE-23-0435
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメ
アルミハトメ
炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。
アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。
材質
炭素繊維杉綾織
瞬間使用温度(℃)
1300
ハトメピッチ(mm)
450
仕様
A種合格品
厚さ(mm)
1.23
JIS規格
JIS A 1323A種試験 合格品
連続使用温度(℃)
250~300
JIS A 1323 A種適合品です。
耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類
材質
耐炎繊維+両面シリコンコーティング
JIS規格
JIS A 1323 A種適合品