- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- 両カプラのおすすめ人気ランキング
両カプラのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新150件の「両カプラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日東 カプラ」、「日東工器 カプラ oリング」、「カプラーソケット」などの商品も取り扱っております。
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
流体
水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
ステンレス
種別
中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
両路自動開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ有(両路自動開閉型)
材質(シール)
ふっ素ゴム
使用流体
水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
種別
中圧・汎用型
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラの大流量タイプ。
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
使用流体
アルカリ、塩水等
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
SUS304
タイプ
オネジ接続用
使用温度範囲(℃)
-20~180
材質(Oリング)
フッ素ゴム
互換性
同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
真ちゅう
種別
中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)
-40~+150
バルブ構造
両路自動開閉型
材質(シール)
エチレンプロピレンゴム
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
ソケットorプラグ
プラグ
材質(本体)
真ちゅう
種別
中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
両路自動開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
使用流体
アルカリ、塩水等
ソケットorプラグ
プラグ
材質(本体)
SUS304
タイプ
オネジ接続用
使用温度範囲(℃)
-20~180
材質(Oリング)
フッ素ゴム
互換性
同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
材質(本体)
ステンレス
ソケットorプラグ
ソケット
種別
中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)
-40~+150
バルブ構造
両路自動開閉型
材質(シール)
エチレンプロピレンゴム
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。
材質(本体)
ステンレス
ソケットorプラグ
プラグ
種別
中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)
-40~+150
バルブ構造
両路自動開閉型
材質(シール)
エチレンプロピレンゴム
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラの大流量タイプ。
流体
水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
真ちゅう
種別
中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)
-20~+80
バルブ構造
両路自動開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。
従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。
パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中)
バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途不活性ガス・真空用
適合流体
不活性ガス、真空、空気、ガス、水
材質(本体)
真鍮
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム・FKM(X-100)
SPカプラの大流量タイプ。
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。
本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
ソケットorプラグ
プラグ
材質(本体)
特殊鋼
流体
作動油
使用温度範囲(℃)
-20~+80
取り付け形状
めねじ
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
使用流体
ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
材質(Oリング)
フッ素ゴム
互換性
同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケットorプラグ
プラグ
バルブ構造
バルブ無
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法C(mm)
20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
寸法Bd(Φmm)
7.5
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他
取り付け形状
メネジ取付用
適合流体
水、蒸気、塩水、作動油など
材質(本体)
ステンレス鋼SUS304
使用温度範囲(℃)
-20~+180
材質(Oリング)
フッ素ゴム
接続形状
ソケット/メネジ(F)
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
真ちゅう
種別
中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)
-20~+180
バルブ構造
両路自動開閉型
材質(シール)
ふっ素ゴム
互換性
サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラの大流量タイプ。