- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 両切りのおすすめ人気ランキング
両切りのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新141件の「両切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200V 両切りスイッチ」、「スイッチ20A」、「両切りボルト」などの商品も取り扱っております。
回路方式
D(両切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
1個
¥855
税込¥941
3日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
仕様
両切
色
ミルキーホワイト
定格容量
10A-300V
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
結線方式
ねじなし端子式
回路方式
D(両切)
色
ミルキーホワイト
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
トラスコ品番
820-4943
色
ホワイト
定格
10A 300V
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
1個
¥729
税込¥802
翌日出荷
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用
種類
電力調整器
主回路電圧(V)
AC300
色
ブラック
接点
主回路側 両切
操作回路電圧(V)
AC24
形状
電力調整器
温度上昇
主回路側接点部:65℃以下
使用周囲温度(℃)
-10~50
動作電圧(V)
範囲:AC18~30
機械的寿命(万回)
3以上(開閉頻度20回/分)
電気的寿命(万回)
3以上(開閉頻度20回/分)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
11日以内出荷
用途分電盤用
仕様
接点出力:両切
色
ブラック
定格
AC300V6A
回路数
出力回路数:4回路
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷