- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- 両引きボルトのおすすめ人気ランキング
両引きボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新106件の「両引きボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両引き羽子板」、「両ねじボルト」、「片引きボルト」などの商品も取り扱っております。
材質
JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
表面処理
エコートWH処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。
四角穴ビスの簡単施工を実現しました。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途土台・基礎と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。
材質
JIS B 1180
付属品
8Tナット(M16)×2
サイズ
M16×800
表面処理
プロイズ処理
付属品
六角ナットM12×1個
規格
Zマーク金物
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質
S45C
表面処理
黒染め
硬度HRC
20~25
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
寸法D(Φmm)
M8
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
熱処理
焼入
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
25~30
熱処理
あり
高耐力60.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。
M16タイプで埋め込み深さはアンカー笠下300mmで施工可能です。
先端部を笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に。
材質
JIS B 1180
付属品
8Tナット(M16)×1
表面処理
プロイズ処理
短期許容引張耐力(kN)
60.0
材質
鉄、生地材
適合品番
28N500M・28N600M
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
基礎への埋め込み長さを抑えたアンカーボルトです。
280mm以上の埋め込みを標準仕様としております。基礎の立ち上がりが300mmの場合でも、簡単に施工頂けます。
許容引張力は36.8kNですので、3t用ホールダウン金物にも安心してお使い頂けます。
付属品
M16ナット×1個
材質
JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
表面処理
JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2
埋め込み深さ(mm)
280
引張強度(kN)
36.8
ボルト径
M12
材質
S45C
ねじピッチ
並目
表面処理
黒染め
硬度HRC
40未満
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
種別
半ねじ
ねじの呼び
M12
材質
JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
ねじピッチ
1.75
表面処理
エコートWH処理
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼び
W1/2
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
山数
12
長さ(mm)
125
種別
半ねじ
寸法S(mm)
21
寸法e(mm)
24.2
頭部形状
六角
寸法k(mm)
9
寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)
W1/2 ×125
有効ねじ長さB(mm)
42
種別
半ねじ
材質
鉄
表面処理
ユニクロームメッキ
頭部形状
六角