- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 両開き 蝶番のおすすめ人気ランキング
両開き 蝶番のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「両開き 蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両方向 丁番 扉」、「自由蝶番 取り付け」、「ウェスタン 扉」などの商品も取り扱っております。
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質
SUS304
面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。両開き用。
用途蝶番
材質(本体)
鉄
付属品
取付けビス付き
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。
推奨ねじ
+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13
対応召し合せ寸法
(幅)12mm以上。(長さ)天板から底板までの内寸法。(厚さ)7mm
左右に180°ずつ回転します。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
ねじ穴数
5
種類
その他
仕上
ヘアライン仕上
扉寸法(縦×横)(mm)
700×450以下
最大ドア質量(kg)2枚吊り
2.6
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番
材質(本体)
SUS304+樹脂
カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
材質
鉄
幅(mm)
44
ねじ穴数
6
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質
スチール/黒塗装
トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器
材質
羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線
ねじ穴数
5
表面仕上げ
ヘアライン仕上
扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
材質
ステンレス(SUS430)+樹脂(PA)
質量(kg)
(扉)10以下
仕上
バレル研磨
1組
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途スイングドア。
取付け方法
木ねじ(付属)
材質
本体:SUS304、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼、固定ピン:鉄ユニクロメッキ
仕上
バフ研磨
ROHS対応品です。
左右どちらにも180°開くことができます。
用途パーテーション
材質
一般構造用圧延鋼材(SS400)
ねじ穴数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉を手前と奥のどちらにも開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調整できます。戸当りを併用してください。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。
材質
アルミニウム合金
材質/仕上
アルミ合金/アルマイト処理
幅(mm)
146
板厚(mm)
2.5
ねじ穴数
8
種類
自由丁番
仕上
アルマイト処理
最大扉厚(mm)
35
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等
材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨。(シャフト)SUS。(プラグ(L)(R))POM/黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応