両開き金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
132件の「両開き金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両開き扉 金物」、「スイングドア」、「観音開き 金具」などの商品も取り扱っております。
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。 推奨ねじ +皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13 対応召し合せ寸法 (幅)12mm以上。(長さ)天板から底板までの内寸法。(厚さ)7mm
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。両開き用。
用途蝶番 材質(本体) 付属品 取付けビス付き
1袋(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両側から操作が可能です。
用途両開きのサイドポールのロック用。 仕様 固定ネジ付 材質/仕上 スチール/クローム 質量(g) 258 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.3MB)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)オートマチック
1つの面付シリンダー錠で、両開き扉をロックする際に使用します。扉2の後に扉1を閉め、扉1を面付シリンダー錠でロックすると、扉2も閉じた状態で固定されます。扉1を開けると扉2も開けられます。
材質/仕上 (本体)プラスチック、(アーム、ダボ)鋼/ニッケルめっき ホワイト 質量(g) 16
1個
329 税込362
当日出荷

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質 ステンレス(SUS304) 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両側から操作が可能です。
用途両開きのサイドポールのロック用。 仕様 固定ネジ付 材質/仕上 ステンレス 質量(g) 290 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.3MB)
1組
7,998 税込8,798
当日出荷

WAKI(和気産業)レバーラッチ
観音開き用でバネの力でしっかり締まる。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に チャ タイプ LL-66
1個
619 税込681
翌々日出荷

オーディオラックやテレビ台のマグネット扉などで赤ちゃんが手や指などを挟んでケガをしないよう扉をロックします。ガラス以外の両開き扉にも使用できます。
アズワン品番 1-8613-02 仕様 両面テープ TGK品番 680-87-28-11 種別 開閉防止具 寸法(mm) 98×38×17 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷

ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 付属品 十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼) 仕上 光沢研磨仕上
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型) セット内容 スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚) 適合扉質量(kg) 35以下 適合ドア幅(mm) 850以下 適合扉厚(mm) 30以上 最大開扉角度(°) 180(一方開き) 幅(mm) 110 全長(mm) 186.5 ねじ穴数 8
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質 SUS304
1箱(2枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下順位調整器
観音扉(両開き扉)の子扉を閉める順位を規制する金具です。 スプリングを使用せず、ウエイトを使用することで故障率を軽減しました。
用途科学機器、各種制御盤等 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 202 仕上 亜鉛メッキクロメート処理 操作方法 左右のウエイトとアームを付け変える事で左右勝手の変更ができます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質(本体) SUS304 仕上 バレル研磨
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

観音開き用でバネの力でしっかり締まる。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に 付属品 取付ネジ 材質 表面処理 メッキ仕上げ
1個
459 税込505
当日出荷

工作 修理家具の工作・修理パーツ食器棚などの扉の隙間を塞ぐために使用します。召し合わせが必要な場合は別途お買い求めください。
材質 ABS 付属品 ビス3×16ナベ
1セット(2個)
319 税込351
当日出荷

1つの面付シリンダー錠で、両開き扉をロックできます。扉2の後に扉1を閉め、扉1を面付シリンダー錠でロックすると、扉2も閉じた状態で固定されます。扉1を開けると扉2も開けられます。ロックピンの付け替えで、扉の上部、下部どちらにも取り付けできます。ロックピンを本体から抜き、180°回転させて再び差し込むと付け替えできます。
材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 40 材質(ピン) (ロックピン)鋼/クロームめっき 色(本体) ブラック
1個
739 税込813
4日以内出荷

カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
材質 幅(mm) 44 ねじ穴数 6
1袋(2枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)順位調整器 上枠面付型
扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。
材質 ステンレス(ヘアライン仕上)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)