- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研磨ブラシ(グラインダー用)
- 両頭グラインダー用ホイールのおすすめ人気ランキング
両頭グラインダー用ホイールのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新112件の「両頭グラインダー用ホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両頭グラインダー用 バフ」、「井戸 清掃」、「グラインダーブラシ」などの商品も取り扱っております。
鉄サビ落とし、塗装はがし、バリ取りなどに適したワイヤーホイルです。金属のサビ取り、研磨、塗装剥離、木材のカワむきに最適です。
用途金属のサビ取り・バリ取り・表面研磨・表面処理研磨・塗料はくり・木材皮むき。
適合材
金属
穴径(Φmm)
12.7
塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。
線径(Φmm)
0.3
丈夫な繊維でできた、両頭グラインダーで使用する、仕上げのホイルです。
小型部品のバリ取り・サビ落とし・研磨傷の除去に適しています。
種別
スコーライト
砥材
アルミナ
研磨材の構造
不織布
適合ツール
両頭グラインダー
対応材質
鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
内径(Φmm)
10
厚さ(mm)
12
線径(mm)
0.3
材質
鋼線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
穴径(mm)
10
ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等
線径(Φmm)
0.3
適合
電動・空気工具グラインダー
種別
ホイールブラシ
適合材
鋳物、ゴムなど
一般には0.3ミリワイヤ(鋼線)が使用されますが、線材に重点をおき、黄より線(真鍮メッキ線)を使用し、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせました。
厚さ(mm)
13
線径(Φmm)
0.3
適合
電動・空気工具グラインダー
種別
プレスホイールブラシ(インターナル用)
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。
単品もしくは積層ブラシとして使用できます。
厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。
安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り
溶接前後の処理やクリーニング
アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング
皮の表面荒し
パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング
歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り
線径(Φmm)
0.3
毛材
硬鋼線 SW
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
内径(Φmm)
10
厚さ(mm)
12
線径(mm)
0.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
穴径(mm)
10
二次バリを発生させず、本体の寸法をかえることなく精度の高いバリ取り作業を簡単に行うことができます。
「スコッチ・ブライト」をホイール状に固めたもので高速回転によりバリとり能力を向上させたものです。
現在お使いの両頭グラインダーでご使用ください。
ベンチグラインダー用フランジ15.9mmブッシュ取付済。
専用フランジ取付済のため、卓上電気グラインダーで手軽にご使用いただけます。
用途長寿命が必要なバリとり作業/フライス、ドリル加工、砥石研削、旋盤、穴あけ加工後の微小なバリ
(硬)高硬度のホイールなため研摩力に優れ、均一な仕上げで高率よく作業が行なえます。
(軟)適度な弾力性と研摩力があるので、寸法精度のきびしい精密部品などのバリとり作業にお使いいただけます。
(中)研磨力と耐久性をバランスよくもたせたホイールなので、長寿命を必要とするバリとり作業に適しています。
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。
円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
内径(Φmm)
10
厚さ(mm)
12
線径(mm)
0.15
材質
真鍮
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
穴径(mm)
10
外径(Φmm)
100
内径(Φmm)
10/13
厚さ(mm)
16
線径(mm)
0.3
トラスコ品番
805-1550
最高回転数(min-1[r.p.m])
9000
毛丈(mm)
23
材質(ブラシ部)
スチールワイヤー
アズワン品番
64-5183-10
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
粒度
400
穴径(mm)
12.7
厚さ(mm)
10
砥粒
ダイヤモンドSD400
外径(mm)
125
トラスコ品番
114-5679
材質
S45C
質量(g)
520
タイプ
ストレート型
砥石周速度(m/min)
900~1200
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。
砥石寸法(Φmm)外径
150
砥石内径(mm)
12.7
回転数(min-1[r.p.m])
(50/60)3000/3600
電源(単相/V)
100
コード長さ(m)
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×205×230(ライト除く)
定格使用時間(分)
30
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
安定した品質です
研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績があるスタンダードタイプです。
用途プラスチック部分のフラッシュ取り、アルミ・銅・真鍮・ステンレス製品の外観仕上げ、パイプ・鋼材のサビ取り、歯車・鋳鉄製品のバリ取り、機械加工後の表面調整、皮の粗面化(接着効果のための)、スチールドラムのクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、パイプ内・外面のバリ取り、セメント工業のパレットのクリーニング、ネジ溝のバリ取り、クリーニング、自動車・機械等の部品のゴムフラッシュの除去、合板・銘木の木目出し、ワイヤーメッシュのコンベアクリーニング、建築資材リース会社の塗装剥離浄
外径(Φmm)
200
内径(Φmm)
16/25
厚さ(mm)
19
線径(mm)
0.35
トラスコ品番
805-1553
最高回転数(min-1[r.p.m])
4500
毛丈(mm)
55
材質(ブラシ部)
スチールワイヤー
アズワン品番
64-5183-13
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷