- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- リハビリ・生活補助
- 中山式 快癒器のおすすめ人気ランキング
中山式 快癒器のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新97件の「中山式 快癒器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中山式快癒器 強力」、「new中山式快癒器」、「内転筋トレーニング」などの商品も取り扱っております。
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質
シリコーン
全長(mm)
108
高さ(mm)
(突起部)42
内径(Φmm)
21
耐熱温度(℃)
180
マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特殊構造。
空洞の中芯部は体重負荷を支え安定させる硬いABS樹脂。
耐久性に優れ変形しにくいEVA素材。手軽に持ち運びが出来るコンパクトサイズ。
用途肩こり、肩コリ、ツボ押し、背中、腰、肩に。
材質
PP、PYC
質量(kg)
0.16
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×250×30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
腰部をがっちり固定する腰用コルセット。
前部・後部のナイロンメッシュと2本の弾性ボーンで腰部を保護固定します。
また動滑車の原理を応用し、小さな力でもしっかりと締め付け、固定する事ができます。
樹脂成型薄型マジックテープと16cm幅スリム設計で日常的に着用しやすいスタイルです。
補助ベルトにマジックテープを仮止めでき、装着時の遊びをなくします。
メーカー独自のローカウント630D/20フィラメントメッシュ織りで、通気性と安定性を向上させた通気性抜群のメッシュベルトです。
材質
(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン/(ボーン)ポリエチレン/(バックル)ポリアセタール
色
黒
幅(cm)
16
適合部位
腰用
性別
男女兼用
「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。
温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。
4段階に角度を調節。
付属品
アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)
材質
ABS
寸法(mm)
435×93×105
色
ホワイト
質量(g)
660(付属品含む)
電源
AC100V10W
電源コード(m)
1.8
定格時間
20分
振動数
約5000回/分
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220AGBZX00102000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
1台
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
気になる部位にしっかり届く。寝ながら、座りながらコリをほぐすレギュラーサイズの伸びるストレッチボール(凸タイプ)。
体の部位に合わせてボール幅を最短約125mmから最長約200mm(突起部のぞく)の間で調節可能です。
コンパクトな直径約60mm(突起部のぞく)のボール2個サイズです。
材質
合成ゴム
耐荷重(kg)
80
サイズ(mm)
直径約60(突起部のぞく)、長さ約125~200(突起部のぞく)
仕様
No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質
真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
腰部を支える2本の補助ベルト(特許出願済)は1アクションで同時に引き締めを実現。
動滑車の原理により軽い力で簡単に腰部の固定が可能。
腰部を支えるダブルの幅広ボーンには快適性を妨げないよう9個のエアホール(空気穴)を施し通気性を確保したこだわり設計。
固定域&腰部ボーンのワイド化により優れた固定力と屈曲抑制力を実現。
材質
ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン、(ボーン)ポリプロピレン、(バックル)ポリアセタール
色
黒
幅(cm)
約20
適合部位
腰用
性別
男女共用
タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。
作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。
軽自動車~乗用車まで対応。
用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。
質量(kg)
1.27
ボルト長さ(mm)
90
本体寸法(mm)
160×42
開口寸法(mm)
0~50
爪幅(mm)
(先端)19
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ノンプレッシャーボール
材質
ラバー、フェルト
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
伸縮性・弾力性に優れ、身体にフィットします。ムレにくい快適なメッシュ素材です。
腰部中心から伸びたV字式補助ベルトがフィット性・腹圧を高めます。
補助ベルトが背部に回り込むのを防止。装着時に身体をねじることなく調整が可能です。
材質
ナイロン・ポリエステル・レーヨン・綿・ポリウレタン・合成ゴム・PET
色
白
タイプ
標準
幅(cm)
13.5~20
腰部を3ヶ所で固定し、また伸縮性にすぐれた素材を使用しているため、作業中の動作においてほとんどずれあがりません。
腰痛の発生する背骨にあたる部分に遠赤外線繊維 ロンウェーブを使用。患部をやさしく保温します。
他の部分は全体に蒸れないよう、メッシュで仕上げています。
材質
ポリエステル、綿、ナイロン
適合部位
腰用
RoHS指令(10物質対応)
対応
腰の曲げ伸ばしの時のつらさに
クロステーピング構造
腰のねじれを制限しながら、背面の腰上部から下腹部に向けて、加圧し支えることで、腰椎から骨盤にかけてしっかりサポートします。
特殊形状背部ハードパネル
腰の曲線にフィットし、腰を手で支えるように腰部を効率よくサポートします。
パネルは取り外しでき、姿勢補正と背屈抑制機能の調整ができます。
腰椎から骨盤にかけてより強度に”しっかり”サポート!
V字型装着形状&アジャスタブル補助ベルト
V字型装着形状とすることで、下腹部を効果的に持ち上げることができます。
補助ベルトで腰部をしっかり締め付け、固定することでズレを防ぎます。また、固定力を簡単に調節できます。
首のラインをほぐして首、肩、頭スッキリ!
スマホ首、ストレートネックなどからくる首・肩のコリ、重い頭に。。。
硬質素材が首を気持ちよく押し伸ばします。
クルッとひっくり返してリバーシブル仕様でお使い頂けます。
2つの硬いWカーブで首を刺激。
寝てスッキリ:首のSラインに沿って伸ばす
座ってスッキリ:首周りの筋肉をプッシュ
天然鉱石配合。首周りリラックス。
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×8.5×9.5
質量(g)
180
材質
ポリプロピレン
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ
男性用
セット内容
ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質
レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
やさしくむりなく洗浄、注入。ポンプの加減で洗浄力が調節可能。
チューブとコネクターを付けることで延長することも可能。
ポンプの洗浄や弁の取替が楽に。
用途医療用鼻洗浄、膣洗浄、浣腸
材質
(本体)天然ゴム、(ノズル)ポリプロピレン、(弁・コネクター)ポリプロピレン、ゴム
全長(mm)
760
質量(g)
92
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00103000007
吸水量(mL)
65(ゴム球)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥3,450
税込¥3,795
当日出荷