中弱電界のおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
72件の「中弱電界」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「弱電界ブースター」、「室内アンテナ ブースター内蔵」、「室内テレビアンテナ」などの商品も取り扱っております。
当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch) 13~52(UHF放送) 受信方式 地上デジタル
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受信環境により地上デジタル放送受信可能
受信チャンネル(ch) 13~52 付属品 専用ACアダプター 適合 UHF ホワイト 出力インピーダンス(Ω) 75(同軸ケーブル)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)中・弱電界用。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。オフホワイトモデル。 住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです 。優れた受信性能、26素子相当、8.4~10.2dBの高利得を実現。中・弱電界地域向け。水平偏波専用。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
付属品 取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用) 質量(kg) 2.0(アンテナ本体) 使用温度範囲(℃) -20~+50℃ 外形寸法(mm) 626×252×123 出力インピーダンス(Ω) 75 適合地域 中電界・弱電界地域用 素子数 八木式アンテナ26素子相当(水平偏波) 耐風速(m/s) 50(破壊風速) 前後比(dB) 12~22 電圧定在波比 2.5以下 動作利得(dB) 8.4~10.2(標準値) 受信チャンネル(ch) 13~52(水平偏波) 偏波 水平偏波専用 半値幅(度) 71~82
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入。マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)。屋外でも室内でも使用可能。室内設置壁掛けフック穴あり。ブースター内蔵で17~21dBアップ
受信チャンネル(ch) 13~52 仕様 水平・垂直偏波兼用(室内置きは垂直偏波受信不可) 付属品 室内スタンド、マルチ金具、ACアダプター、電源挿入器、防水キャップ 質量(kg) 1.8(アンテナ本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×67×435 適合マスト径(Φmm) 22~49 前後比(dB) 20以上 インピーダンス(Ω) 75(F型) 総合利得(dB) 23~28(アンテナ利得+ブースター利得)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷


マスプロ電工UHF卓上アンテナ
受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平・垂直 シルバー 質量(g) 約170(スタンド含む) ケーブル長(m) 約1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 196×105×71(スタンド取付時、水平偏波受信時) 出力インピーダンス(Ω) 75(F型プッシュ式プラグ) 使用帯域 UHF
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 オフホワイト。ブースター内蔵形、中・弱電界用。 -
使用温度範囲(℃) -20~+50 消費電力(W) AC100V1.0W 電源 AC100V 消費電流(mA) 30(DC15V) 出力インピーダンス(Ω) 75 角度調整範囲 ±60°(壁面取付時) 受信周波数 470~710MHz 適合地域 中電界・弱電界地域用 適合マスト径(Φmm) Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上 耐風速(m/s) 50 電圧定在波比 3.0以下 受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平偏波専用 最大出力(dBμV) 90
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内用地デジアンテナも、「つんとお澄まし」する時代。 ・テレビやパソコン周りに調和する、主張しないデザイン スタイリッシュな薄型テレビやパソコンの横に置いても目立ちません。 ・水平・垂直両偏波に対応 アンテナ本体を90°回転でき、水平・垂直の両偏波に対応していますから、どの地域でも受信できます。 ・外観 手のひらサイズのコンパクトなアンテナですから、場所を選ばず、どこにでも置けます。
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインのブースター内蔵型室内アンテナ(強電界地域用)ブラックモデル。 地上デジタル放送用 ブースター内蔵室内アンテナです。。「お部屋のアンテナも美しく」すっきりデザインの、ブースター内蔵室内アンテナ 。スマートで丸みのあるすっきりしたデザインは、お部屋の空間を損ねません。新設計のローノイズブースターを採用、従来機種に比べ、受信性能がアップしました。
仕様 UHF(ブースター内蔵) ケーブル長(m) 1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 205×85×85 受信チャンネル(ch) 13~52
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。 背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。 4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。 マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。 DHマーク適合品
受信チャンネル(ch) UHF13~52 付属品 壁面マスト取付金具(1セット)、防水キャップ、ケーブルクランプ(1セット)、F型接栓(5Cケーブル用)(1セット) 質量(kg) 2.2(取付金具を含む) タイプ 水平偏並専用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 550×230×105 受信周波数 470~710MHz 適合地域 強・中電界 素子数 20 前後比(dB) 8以上 電圧定在波比 2.5以下 動作利得(dB) 7.8~9.7(実力値)、7.5以上(規格値) 受風面積(m2) 0.127 インピーダンス(Ω) 75(F型) 半値幅(度) 80以下
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで軽い住宅の美観を損ねない壁面取付用地デジアンテナ。住宅壁面へ今まで以上に馴染むよう、色と質感を見直しました。 壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際、ボルトを抜差しする必要がなく、アンテナ本体を押し込むだけで仮固定ができます。
受信チャンネル(ch) 13~52 偏波 水平
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。
受信チャンネル(ch) 13~36 偏波 水平・垂直 付属品 F型コネクター(5Cケーブル用) 種別 高性能型 出力インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 適合地域 弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上) 適合マスト径(Φmm) 22~48.6 電圧定在波比 2.5以下
1個
6,490 税込7,139
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドウイングマルチループ方式(独自名称)により小型化を実現。シンプルデザインの地デジ室内アンテナ(強電界地域用)です。ブラックモデル。 強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。
質量(kg) 0.13 ケーブル長(m) 1.5C-2V約1.5m(F型プラグ付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (高さ)122×(幅)100×(奥行き)100 出力インピーダンス(Ω) 75(F形プラグ) 受信周波数 470~710MHz 適合地域 強電界地域用 受信チャンネル(ch) UHF・ch13~52 適合周波数 UHF710MHz
1台
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)テレビ用ワイヤレス送信機
消費電力(W) 0.5 幅(mm) 44 高さ(mm) 16 質量(g) 22 奥行(mm) 69 Bluetooth バージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS 電源アダプタ 入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

「フラットスリーブ方式(独自名称)」の採用により小形・軽量化を実現した強電界用地デジアンテナです。スマートなデザインで屋外のベランダ設置にも室内設置にも使用可能。 八木式アンテナ4~5素子に匹敵する3~5dBの高利得を実現しました。付属の専用スタンドで室内に置くことができます。(垂直偏頗は縦置き) 。防雨構造なので屋外のマストやベランダ金具にも取付可能。室内で感度が足りない場合は屋外設置が可能。水平・垂直偏波に対応。
偏波 水平・垂直偏波対応 付属品 室内用スタンド(本体に取付済み)、マスト取付金具、マスト押え金具、防水キャップ、六角ボルト(M6)×2、スパナ 材質 本体:合成樹脂、出力端子:黄銅・合成樹脂/ニッケルめっき、卓上スタンド:合成樹脂 質量(kg) 0.7(スタンド含む) 外形寸法(mm) (幅)307×(高さ)97×(奥行き)141(スタンド含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 97×307×141(室内スタンド使用時) 出力インピーダンス(Ω) 75(F型) 受信周波数 470~710MHz 適合地域 強電界地域用 適合マスト径(Φmm) Φ15~38.1 素子数 4~5素子相当 耐風速(m/s) 40(破壊風速) 前後比(dB) 9~16 電圧定在波比 2.5以下 動作利得(dB) 3~5(標準値) 受信チャンネル(ch) 13~52 半値幅(度) 60~75 適合周波数 UHF
1台
6,898 税込7,588
翌日出荷

複数の4段導波器の働きによって、ch.13~28において、最高感度で地上デジタル放送を受信できる、ch.13~34受信用の超高性能アンテナです。
受信チャンネル(ch) 13~34 偏波 水平・垂直 付属品 F型コネクター(5Cケーブル用)×1個 出力インピーダンス(Ω) 75(F型端子) 設置場所 微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBuV 適合マスト径(Φmm) 22~48.6 VSWR 2.5以下
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。 地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
出力インピーダンス(Ω) 75(F形) 入力インピーダンス(Ω) 75(F形)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量・高利得を兼ね備えたUHF平面アンテナです。 付属金具の利用で、ベランダ、マスト、壁面に設置が可能です。 ブースタ内蔵タイプは出力モニタ(-20dB)とCS・BS混合機能が搭載されています。(SDA-20-2-W/G、SDA-20-4-W/G) 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用 受信チャンネル(ch) 13~52 付属品 壁マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(M6×60ボルト用)(1個)、M6×60ボルト(2本)、六角スパナ(1本)、防水キャップ(1個)、F-5接栓(リング付)(1個) 種別 ホーム用 電源 - 出力インピーダンス(Ω) 75(F形) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 600×223×55(本体のみ)、600×223×112(金具取付時) 適合マスト径(Φmm) マスト:22.0~48.6、角柱:30.0~40.0 前後比(dB) 10以上 電圧定在波比 2.5以下 総合利得(dB) -
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャンプ、野外など、様々なシーンで活躍します! テレビに繋げるだけでどこでも手軽に使えるオールインワンアンテナです 自動調整で衛星放送を受信 沖縄と一部の離島を除く日本全国で、地上デジタル放送、BS/110°CS放送を受信することができます。 ※日本は東西南北に広がる弓なりの形状をしています。そのため、通常の衛星アンテナの場合は設置場所によって方位角・仰角を細かく調整する必要がありますが、本製品では方位角と仰角の自動調整を行います。 BS、110°CS、地デジが同時に楽しめる!持ち運んですぐに使える 「SELFSAT DUAL」は地面や机に置いて使える持ち運び型のアンテナです。 設置・設定は不要で、宿泊地に着いたら取り出してテレビと配線するだけ。テレビからの電源供給で動作し、内部でアンテナを回転して最適な方向に調節するため、繋ぐだけで簡単にBS/110°CS放送を楽しむことができます。 さらに、地デジ用のアンテナも内蔵しており、これ1台で様々なコンテンツが楽しめます。 持ち運びやすい&雨風に強いドーム型アンテナ ドームの素材には耐候性が強化されたASA樹脂が使用されており、悪天候下でも気にせず使用できます。 上部には持ち運び用の取っ手もついており、宿泊地についたらすぐに車から取りだして使えます。 パッケージ内容 アンテナ(本体)、専用ケース、シガー電源コード、同軸ケーブル(12m グレー)、取扱説明書
仕様 地上デジタル:型式 : 地上デジタルテレピ放送用無指向性アンテナ 。入力周波数 : 470 ~ 770 MHz 。受信チャンネル : UHF 13ch ~ 62ch 。利得 : 19.7 dB(@477MHz) 。インピーダンス : 75Ω BS/110℃Sデジタル:型式 : j06d 。入力周波数 : 11.7~12.75GHz 。ローカル周波数 : 10.678GHz 。受信チャンネル : BS/110℃Sデジタル 。受信偏波 : 右旋円偏波 。利得 : 31dBi 。追尾角度 (仰角 / 方位角
1個
97,980 税込107,778
5日以内出荷