中空シリンダのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
125件の「中空シリンダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「50t油圧ジャッキ」、「油圧 ジャッキ20t」、「理研 ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
単動スプリング戻り型シリンダです。 センターホールシリンダはプランジャが中空になっており、この中にロッドを通して、押・引作業に使用できます。 RCH-120、RCH-121、RCH-1211にはメスカプラのAR-630が標準装備されています。 RCH-123~RCH-1003にはメスカプラのCR-400が標準装備されています。 RCH-202~RCH-306には取手は付いていません。
最高使用圧力(MPa) 70
1個
86,980 税込95,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所OJ パワージャッキEC形Sタイプ
付属品 B-6JG トラスコ品番 851-9871 ストローク(mm) 60 寸法H(mm) 193 所要油量(mL) 287 推力(kN) 300(30)
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ストローク(mm) 42 質量(kg) 2.8 最高使用圧力(MPa) 70 受圧面積(cm2) 17.9 必要油量(cm3) 75 能力(kN) 125
1個
48,980 税込53,878
30日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中空ブランジャの設計により、押し引きの両方のご使用が可能です。 ブランジャの内径にミリ雌ネジが付いていますので、付属品の取付が容易です。 ブランジャ表面とシリンダ内面へのハードコーティング処理により、シリンダ寿命を向上させました。
仕様 ISO9001認証取得工場製 材質 アルミ
1個
229,800 税込252,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油圧中空シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。 圧力計が付属しています。 商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
用途シリンダの中空部にシャフトを通して押し引きに使用できます 仕様 ISO9001認証取得工場製 セット内容 シリンダ、手動ポンプ、圧力計、圧力計取付金具、オスカプラ付きホース 材質 シリンダ(スチール)、ポンプ(アルミ) ポンプ 【手動ポンプ】2段吐出 ホース長さ(mm) 1800
1個
209,800 税込230,780
9日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単動スプリング戻し型の中空シリンダです。 取付方法によって押シリンダ、引シリンダのどちらにも使用できます。
ストローク(mm) 16 質量(kg) 3.6 受圧面積(cm2) 33.77 必要油量(cm3) 52.3 スプリング力(N) (プランジャ戻)セット時/787、MAX/1004 能力(kN) 113.3
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

大阪ジャッキ製作所OJ パワージャッキEC形Sタイプ
手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。 シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。カップラネジ径はNPT3/8です。 中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単動式の油圧シリンダです。 シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。 コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 着脱式のサドルとハイフローメスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。(RC-50N、RC-101にはサドルが付いていません。)
最高使用圧力(MPa) 70
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所OJ パワージャッキEC形Hタイプ
Hタイプジャッキは複動式です。高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。 戻し工程は油圧によって強制的に行いますので、戻り速度はSタイプより速くなります。
用途中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております 揚力(kN) 300 受圧面積(cm2) 47.71 センターホール径(Φmm) 33
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単動スプリング戻し型の中空シリンダです。 取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。
用途油圧ジャッキ、油圧ツール 仕様 ISO9001認証取得工場製 付属品 メスカプラー(CR-400) トラスコ品番 852-0192 材質 スチール 全長(mm) (最短)306 質量(kg) 14.1 最高使用圧力(MPa) 70 シリンダ外径(Φmm) 98 寸法(inch) 【シリンダ外径ねじ】3-7/8-12UN、【プランジャー中空ねじ】1-9/16-16UNF 配管口径 3/8-18NPT
1個
169,800 税込186,780
60日以内出荷

ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジm NPT3/8 付属カップラ B-6JG
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)シリンダ部品
ストローク(mm) 40 シリンダ内径(Φmm) 54 付属カップラ S-1R
1個
特価
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単動スプリング戻し型の中空シリンダです。 取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。
用途油圧ジャッキ、油圧ツール 仕様 ISO9001認証取得工場製 付属品 メスカプラー(CR-400) トラスコ品番 852-0194 材質 スチール 全長(mm) (最短)323 質量(kg) 28.1 最高使用圧力(MPa) 70 シリンダ外径(Φmm) 159 寸法(inch) 【シリンダ外径ねじ】6-1/4-12UN、【プランジャー中空ねじ】2-3/4-16UNF 配管口径 3/8-18NPT
1個
259,800 税込285,780
60日以内出荷

安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別 手動油圧ポンプ 適合ジャッキ 単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa) 70 最高使用圧力(低圧) (MPa) 2 吐出口径Rc 3/8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストローク(mm) 100 構成機器 ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式 出力(kN) 50 圧力計 AS100-100M
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷

低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
カップラネジm NTP3/8 付属カップラ B-6JG ロッド飛出長さt(mm) 1
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単動スプリング戻り型シリンダです。 他のシリンダでは対応できない狭い場所でも使用できるようにシリンダの最短全長が極力小さくデザインされている軽量なシリンダです。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 鋼製プランジャにメッキが施されています。 メスカプラCR-400がシリンダに標準装備されています。(RSM-50Nを除く。)
最高使用圧力(MPa) 70
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様 スプリング戻りタイプ、単動式
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)