- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 中空チャックのおすすめ人気ランキング
中空チャックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新117件の「中空チャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中空パワーチャック」、「チャック治具」、「チャッキング」などの商品も取り扱っております。
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
・繰り返し精度 ±0.01mm
・クリーンルームクラス10に対応可。
・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
フィンガー数
3mm
作動方式
複動
・ボール盤やフライス盤などにも簡単に取りつけられます。・エアを入れるだけでワンチャッキングする強力把握と高精度を実現(クサビ機構採用)。・中空構造。・生爪共用。・配管不用。ツメストローク: 5.2mm。把握力(エア圧0.6 MPa ): 21KN。最高使用エアー圧力: 0.7MPa 爪敷:3ッ爪
質量(kg)
16
タイプ
3ッ爪
爪敷
3爪
チャック外径(Φmm)
Φ165
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。
柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。
ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。
ドーナツ形のゴムの中空体が、エアの注入により内側に膨らみワークの外側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。
ワークを外側からソフトにしっかりとホールドします。開口部がないワークや開口部が小さく内側からつかみにくいワークの把持、ハンドリングに最適です。
用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど
使用空気圧力(MPa)
(最大)0.15
材質(ボディ)
アルミ(アルマイト)
材質(ゴム)
総ゴム(クロロプレンゴム)
超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。
仕様
内爪・外爪両用爪付
セット内容
ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本
材質
スチール
タイプ
3ツ爪タイプ
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。
ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。
ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。
オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。
ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。
現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。
現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。
中実のスタンダードチャック。
強力な把握力と高耐久性。
CE対応品。
3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握
適合
Compact7、Compact9
把握径(Φmm)
正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)
アズワン品番
64-5178-14
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品
チャックハンドル
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ゴムをふくらまし、ワーク外径把持のグリップタイプ。内径把持のピックタイプをご用意。
使用温度範囲(℃)
0~50
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
0.2
材質(ボディ)
アルミニウム
給油
不可(鉱物油等の雰囲気では使用できません.)
使用空気圧(kPa)
(最高)0.15
ゴムの形状
総ゴム(クロロプレンゴム)
許容回転数(min-1[r.p.m])
max.100
繰返し精度(mm)
±0.01
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5~60
回転角度(°)
360
駆動源
エアー0.3~0.7MPa
ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング)
フッ素ゴム(FKM)
材質(ワッシャー)
SCM435
材質(口金)
SNCM439
表面処理(ワッシャー)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)
四三酸化鉄皮膜
硬度(口金)
HRC33~39