- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 純水製造・純水関連
- 中空糸フィルターのおすすめ人気ランキング
中空糸フィルターのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新282件の「中空糸フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中空糸膜フィルター」、「カートリッジフィルター」、「中空糸膜」などの商品も取り扱っております。
中空糸膜を採用で濾過精度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現。小型・軽量・大流量。フィルタケースを樹脂本体で覆いました。金属材質は、全てステンレス。包装は、標準でクリーンルーム包装仕様。
仕様
防爆カバー付き、禁油仕様
使用温度範囲(℃)
5~50
使用圧力範囲(MPa)
~1.0 (20℃時)
使用流体
空気/窒素
耐圧力(MPa)
1.5(20℃時)
設定圧力単位
MPa
耐差圧(MPa)
0.25(20℃時)
最も手軽な中空糸膜フィルターです。
ケース不要の一体型UF膜フィルター(中空糸膜フィルター)です。通水出入口はΦ1/4インチ(Φ6.2mm)のピンタイプでワンタッチジョイント式の為、脱着が簡単です。
糸膜が約1500~1800本封入、膜面積合計は平均0.5m2。
平均メッシュ0.1μの公称ろ過能力(細菌がほとんど取れます)。
標準流量(L/min)
0~0.5(常時)
最大流量(L/min)
1(一時的、詰まりやすい)
最高使用圧力(MPa)
0.15
外寸(mm)
Φ63(±2mm)×320(±20mm)
使用温度範囲(℃)
2~40
接続口
1/4インチピンタイプ
適合チューブ外径(Φmm)
(受水や出水のチューブ)Φ1/4インチ、(ワンタッチジョイント用)約Φ6.13mm
材質
ケース/ポリプロピレン(PP)、中空糸/PS(Polye Sulfone)
本数
[中空糸膜]約1000~300(素線)
外径(Φmm)
[中空糸]約0.5(素線)
内径(Φmm)
[中空糸]約0.25(素線)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
取り付けが簡単なワンタッチ継手タイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。0.01μmの高ろ過精度。2本1セット
ミクロ繊維を使用した積層式の一体成型タイプです。
強度と濾過性に優れています。
材質
PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)
28
外径(Φmm)
63
プリーツタイプと比較して高ろ過面積です。低圧力損失で大流量を確保します。
ろ過精度(μm)
0.1
ジョプラ用の中空糸膜フィルターです。食品関係、精密機械等のエアーブロウ時に適しています。ジョプラスターRのノズル部に取り付けますので、クリーンなエアーが出せます。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。
材質
中空糸膜:PP
常用圧力(MPa)
0~0.4
材質(ケース)
PA
使用環境温度(℃)
0~5
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。
ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。
低圧力損失で大流量を確保します。
用途純水、食品、飲料等のろ過
水道水、工業用水のろ過
ろ過精度(μm)
0.1
材質
(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン
寸法(mm)
Φ70×245
使用温度範囲(℃)
5~40
接続
ガスケットタイプ
最大使用圧力(MPa)
0.39
ろ過面積(cm2)
20000
濾過精度0.01ミクロンの中空糸膜フィルターを採用しています。配管中の水滴・異物をシャットアウトします。メインのフィルターシステムのサポート用です。ホース配管途中のインライン用として便利です。
用途精密機械・印刷・塗装・食品・光学部品関連などのエアーブロウ・エアー配管に。
材質
中空糸膜フィルター:ポリプロピレン(PP)、ケース:ポリカーボネート(PC)
使用温度範囲(℃)
5~50
最高使用圧力(MPa)
0.8
ろ過精度(μm)
0.01
適合流体
エアー
外径(mm)
18
膜面積(cm2)
80
配管中の水・不純物・油をシャットアウトします。
トラスコ品番
292-4528
質量(g)
15
常用圧力(MPa)
0~0.4
適合流体
空気
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
用途工業用水や井戸水のろ過。
鉄サビ・濁質のろ過。
酸・アルカリ薬品のろ過。
洗浄水のろ過。
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
61
材質
ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
最高使用圧力(MPa)
0.5
最高使用温度(℃)
80
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。
中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。
付属品
Oリング(EDPM)
使用温度範囲(℃)
4~45
最高使用圧力(MPa)
0.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
RoHS指令対応
(0.1MB)
細菌レベルの0.15μmの粒子を99.999999%以上除去です。
材質
メンブレン/ポリエーテルスルホン、その他/PP/PVP/NBR(パッキン)
ろ過精度(μm)
0.15(Abs)
外径×内径×高さH(mm)
65×25×250
最高使用温度(℃)
40
メンブレン
親水性・非対称中空糸膜
アズワン品番
4-1937-02
除去率(%)
99.99
処理量(L/min)
(推奨)4~6
1個
¥58,980
税込¥64,878
13日以内出荷
実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。
ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。
用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。
付属品
ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個
寸法(mm)
Φ50×255
接続口径
PT1/4"
使用温度範囲(℃)
2~40
最大流量(L/min)
2
適合チューブ内径(Φmm)
6.35
標準流量(L/min)
1
実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。
除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。
このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。
交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)
種別
ポリアミド薄膜
最高使用圧力(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
45
除去率(%)
95~98
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。
特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)
250
内径(Φmm)
27
材質(フィルター)
PP
外径(Φmm)
63
最高使用温度(℃)
80
推奨流量(L/min)
2以下
標準流量(L/min)
4以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
限界圧損(Mpa)
(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上
適合ハウジングサイズ
10インチ
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
材質
芯・糸/PP(ポリプロピレン)
ろ過状況が確認できる透明タイプです。
最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質
[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM
材質(本体)
ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)
0.5
最高使用温度(℃)
55
エアー配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境をご提供します。
メインフィルターシステムのサポート用としてもお使いください。優れた異物捕捉能力を発揮。
駆動機器のロングライフを実現。低圧力損失で大流量を確保。コンパクトな設計で省スペースに対応。
ろ過精度(μm)
0.01
材質
ケース:PC、中空糸膜:PP、ポッティング部:ポリウレタン、アダプタ:変形PPE
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用環境温度(℃)
5~50
適合流体
エア
膜面積(cm2)
80
最大許容差圧(MPa)
0.25
多孔質中空糸膜エレメント採用
質量(kg)
0.035
材質(本体)
アルミダイカスト(無電解ニッケルめっき)
取付方式
ブラケット付
最高使用圧力(MPa)
0.97
処理空気量(L/min(ANR))
100
使用流体
空気/窒素
材質(ハウジング)
ナイロン
保証耐圧力(MPa)
1.47
材質(Oリング)
合成ゴム(NBR)
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~45
捕集効率(%)
99.99
材質(エレメント)
多孔質中空糸膜
膜面積(cm2)
126
設定圧力単位
MPa
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・小型純水製造装置PPシリーズ用の交換用カートリッジです。
・交換の目安は、6ヶ月に1回程度です。
・東京都の水道水での計測で約2000L程度です。
適合本体
ピュアポートPP-101、PP-201
交換目安
約2500Lもしくは使用開始から6ヶ月
アズワン品番
1-4018-03
1ケース(1本)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷