- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 純水製造・純水関連
- 中空糸膜フィルターのおすすめ人気ランキング
中空糸膜フィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新230件の「中空糸膜フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中空糸フィルター」、「逆浸透膜 フィルター」、「脱塩装置」などの商品も取り扱っております。
配管中の水・不純物・油をシャットアウトします。
トラスコ品番
292-4528
質量(g)
15
常用圧力(MPa)
0~0.4
適合流体
空気
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
プリーツタイプと比較して高ろ過面積です。低圧力損失で大流量を確保します。
ろ過精度(μm)
0.1
最も手軽な中空糸膜フィルターです。
ケース不要の一体型UF膜フィルター(中空糸膜フィルター)です。通水出入口はΦ1/4インチ(Φ6.2mm)のピンタイプでワンタッチジョイント式の為、脱着が簡単です。
糸膜が約1500~1800本封入、膜面積合計は平均0.5m2。
平均メッシュ0.1μの公称ろ過能力(細菌がほとんど取れます)。
標準流量(L/min)
0~0.5(常時)
最大流量(L/min)
1(一時的、詰まりやすい)
最高使用圧力(MPa)
0.15
外寸(mm)
Φ63(±2mm)×320(±20mm)
使用温度範囲(℃)
2~40
接続口
1/4インチピンタイプ
適合チューブ外径(Φmm)
(受水や出水のチューブ)Φ1/4インチ、(ワンタッチジョイント用)約Φ6.13mm
材質
ケース/ポリプロピレン(PP)、中空糸/PS(Polye Sulfone)
本数
[中空糸膜]約1000~300(素線)
外径(Φmm)
[中空糸]約0.5(素線)
内径(Φmm)
[中空糸]約0.25(素線)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
中空糸膜を採用で濾過精度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現。小型・軽量・大流量。フィルタケースを樹脂本体で覆いました。金属材質は、全てステンレス。包装は、標準でクリーンルーム包装仕様。
仕様
防爆カバー付き、禁油仕様
使用温度範囲(℃)
5~50
使用圧力範囲(MPa)
~1.0 (20℃時)
使用流体
空気/窒素
耐圧力(MPa)
1.5(20℃時)
設定圧力単位
MPa
耐差圧(MPa)
0.25(20℃時)
不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
原糸は特殊静電防止加工をしています。(処理剤使用せず)
材質
芯・糸/PP(ポリプロピレン)
エアー配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境をご提供します。
メインフィルターシステムのサポート用としてもお使いください。優れた異物捕捉能力を発揮。
駆動機器のロングライフを実現。低圧力損失で大流量を確保。コンパクトな設計で省スペースに対応。
ろ過精度(μm)
0.01
材質
ケース:PC、中空糸膜:PP、ポッティング部:ポリウレタン、アダプタ:変形PPE
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用環境温度(℃)
5~50
適合流体
エア
膜面積(cm2)
80
最大許容差圧(MPa)
0.25
高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。
ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。
低圧力損失で大流量を確保します。
用途純水、食品、飲料等のろ過
水道水、工業用水のろ過
ろ過精度(μm)
0.1
材質
(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン
寸法(mm)
Φ70×245
使用温度範囲(℃)
5~40
接続
ガスケットタイプ
最大使用圧力(MPa)
0.39
ろ過面積(cm2)
20000
ジョプラ用の中空糸膜フィルターです。食品関係、精密機械等のエアーブロウ時に適しています。ジョプラスターRのノズル部に取り付けますので、クリーンなエアーが出せます。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。
材質
中空糸膜:PP
常用圧力(MPa)
0~0.4
材質(ケース)
PA
使用環境温度(℃)
0~5
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。
除去率の優れたフィルムテック社の逆浸透膜です。
このRO逆浸透膜に通すことで、90~98%程度の不純物を除去した純水ができます。
交換時期のおおよその目安:水道水で 3~5年、井戸水で 1~3年(水圧や頻度などの条件によって異なります)
種別
ポリアミド薄膜
最高使用圧力(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
45
除去率(%)
95~98
実験用として単体で使ったり、純水装置やシンクインタイプの浄水器の交換用カートリッジとしても使用できます。
ケース一体型ですので、装置から外してそのままはめ込むだけで簡単です。
用途実験用、浄水器の交換カートリッジとして。
付属品
ホースニップル:PT1/4×Φ6.5mm/2個
寸法(mm)
Φ50×255
接続口径
PT1/4"
使用温度範囲(℃)
2~40
最大流量(L/min)
2
適合チューブ内径(Φmm)
6.35
標準流量(L/min)
1
濾過精度0.01ミクロンの中空糸膜フィルターを採用しています。配管中の水滴・異物をシャットアウトします。メインのフィルターシステムのサポート用です。ホース配管途中のインライン用として便利です。
用途精密機械・印刷・塗装・食品・光学部品関連などのエアーブロウ・エアー配管に。
材質
中空糸膜フィルター:ポリプロピレン(PP)、ケース:ポリカーボネート(PC)
使用温度範囲(℃)
5~50
最高使用圧力(MPa)
0.8
ろ過精度(μm)
0.01
適合流体
エアー
外径(mm)
18
膜面積(cm2)
80
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ
100L/min
使用圧力
-100kPa~1.0MPa(20℃)
使用流体
空気・窒素
保証耐圧力(MPa)
1.5(20℃)
周囲温度及び使用空気温度(℃)
0~60
ウイルスレベルの0.02μmの粒子を99.99%以上除去です。
材質
メンブレン/ポリエーテルスルホン、その他/PP/PVP/NBR(パッキン)
ろ過精度(μm)
0.02(Abs)
外径×内径×高さH(mm)
65×26×250
最高使用温度(℃)
40
メンブレン
親水性・非対称中空糸膜
アズワン品番
4-1937-01
除去率(%)
99.99
処理量(L/min)
(推奨)1~2
1個
¥68,980
税込¥75,878
24日以内出荷
純水装置のイオン交換フィルターです。
適合
純水装置:MRFD-280-PAi
種別
交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用)
寸法(mm)
Φ50×273
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
72
ノズル取付口
M14×1.0
ノズル口径(Φmm)
3
全長(mm)
185
ノズル外径(Φmm)
21
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。
特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
用途工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
全長(mm)
250
内径(Φmm)
27
材質(フィルター)
PP
外径(Φmm)
63
最高使用温度(℃)
80
推奨流量(L/min)
2以下
標準流量(L/min)
4以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
限界圧損(Mpa)
(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上
適合ハウジングサイズ
10インチ
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。
外径(mm)
130
全高(mm)
315
質量(kg)
1.3
材質
シリンダ:アクリル樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.49
使用温度(℃)
52以下
材質(Oリング)
NBR
材質(ヘッド)
強化ポリプロピレン
手元で簡単にエアーホース内の水分、油分等を除去します。本体材質はポリカーボネイト製です。水抜きプッシュ弁付。水、ドレンの溜まりが一目でわかります。
用途エアーツールの入口に取り付け水分の除去ができます。
取付ねじ
G1/4
トラスコ品番
282-5473
材質
ポリカーボネイト
全長(mm)
87
質量(g)
99
ねじの種類
G
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
取り付けが簡単なワンタッチ継手タイプ。小型、軽量、コンパクトで省スペース。0.01μmの高ろ過精度。2本1セット
ウイルスや細菌、染料や油分など幅広い物質・成分を除去します。特殊膜を使用しナノオーダーの微粒子除去が可能です。pH4.5~10と使用域が広範囲です。RO膜の前処理、NF膜の前処理、各種水処理装置内の前処理、各種ろ過システムの後処理として適します。水溶性切削液、チラー循環水、工業用水、各種原料水の余暇用途に適します。
材質
フィルター/セルロース・アルミナ・ガラス、エンドキャップ/PP、パッキン:NBR
使用温度
4~57℃
推奨交換差圧(MPa)
0.17
最大差圧(MPa)
(交換差圧) 0.20
最大使用圧力(MPa)
0.47
除去率(%)
(微粒子) >99.99、(細菌) >99.99(>4LRV)、バクテリア(E.coli)>99.99%