- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 中継ボックス 鉄のおすすめ人気ランキング
中継ボックス 鉄のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新117件の「中継ボックス 鉄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属製ボックス」、「鉄製 ボックス」、「プールボックス長方形」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
保護等級
IP66
扉開閉方式
片扉・ねじ止めドアタイプ
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6。ボデー:1.6
塗装色
ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)
材質
鉄
規格
CA(CA-G04)
保護等級
IP3X
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー:1.2、ボデー:1.2
扉形式
カバー:ねじ止め
材質
鉄
仕様
平蓋
表面仕上げ
錆止め塗装仕上げ
中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
塗装色
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
保護等級
IP4X
材質(ボディ)
鉄 1.2mm
アース端子
端子ネジ 黄銅M5×15
端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。
BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。
ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。
電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。
DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
付属品
仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)
材質
強化PBT(グレー)
定格電圧(V)
AC・DC600
定格電流(A)
10/15/20
適合電線(mm2)
0.75/1.25/2.0
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~+100
標準締付トルク(N・m)
1.4
耐電圧(V/min)
AC2500
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
仕様
防塵、防水パッキン付
材質
アルミ鋳造製
保護等級
IP66
設置場所
屋内、屋外兼用
材質(基板)
鉄製1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー:3~4。ボデー:3~3.5
扉形式
カバーをねじ止め
材質
鉄
保護等級
IP66
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー:1.6。ボデー:1.6
扉形式
カバー・4点ねじ止めタイプ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
防水
有効深さ(mm)
65
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
鉄
保護等級
IP54
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー:1.2。ボデー:1.2
扉形式
カバー・ねじ止め
特性
防水・防塵
材質
取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄
色
ガスケット:ブラック
使用温度範囲(℃)
-40~105
保護等級
IP67
締付トルク(N・m)
カバー:1
材質(カバー)
トップ:アルミダイキャスト ADC12
材質(ガスケット)
シリコンOリング(硬度30°)
材質(ボディ)
アルミダイキャスト ADC12
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級
IP4X
仕様
パッキン付
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル
スナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式
片開
設置場所
屋内
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
材質(ボックス)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
樹脂
材質
PVC
施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求!
接地端子の変更により、接地作業性が向上します。
キャビネット背面の取付穴加工スペースが広くなります。
カバー取付けナットの着脱が容易になります。
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.2
保護等級
IP2XD
扉開閉方式
カバー・ねじ止め(ローレットねじ)
設置場所
屋内
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
RoHS指令(10物質対応)
対応
めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。
色
黒
定格電圧(V)
AC/DC300
定格電流(A)
15
タイプ
耐油性
材質(本体)
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-25~80 ※氷結なき事
取付ねじ
(コネクタ)CTG16
端子ねじ
M3×8 フリータンシねじ
適合キャプコン
OA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)
適合圧着端子
Y1.25-3、Y1.25-3.5
適合電線(mm2)
(公称断面積)1.25以下
特性
耐油
定格電圧(V)
AC/DC600
仕様
BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
材質(本体)
強化PBT
使用温度範囲(℃)
-25~100
適合電線(mm2)
(最大)2
保護等級
IP67
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガにて)
相対湿度
45%~85%
締付トルク(N・m)
0.8~1.4(端子ネジ)
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
ネジ/鉄(Znメッキ三価クロメート)
周囲温度(℃)
-25~100(氷結又は、結露しないこと)
材質(パッキン)
NBR
色(マンセル値)
5Y7/1
耐電圧(V/min)
AC2500
ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。
防水・防塵保護等級はIP65です。
TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
材質
難燃性ABS(UL94V-0)
色
ライトグレー
適合端子
R1.25-3.5
特性
防水・防塵・難燃
仕様
カブセ
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E