中開き蝶番のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
109件の「中開き蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金具 取り外し」、「エブリィ 給油口」、「取り外しできる 扉」などの商品も取り扱っております。
約40°で扉を取り外すことができます。
用途計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg) 4(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g) 14 寸法L(mm) 40 寸法t(mm) 1 寸法D1(Φmm) 2.5 寸法D2(Φmm) 4.5 寸法W(mm) 36 寸法d(Φmm) 3.2 寸法N(mm) 6 寸法P1(mm) 24 寸法P2(mm) 15 表面仕上げ 鏡面バフ研磨 タキゲンコード 10577
1個
199 税込219
当日出荷

開放途中に扉を取り外せる丁番です。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途機械など 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 参考扉:8(縦2ヶ使用時) 仕上 バレル研磨 製品質量(g) 23 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
299 税込329
4日以内出荷

栃木屋引掛蝶番
用途計測機器・通信機器等 部品名称 ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト 表面処理 Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 (本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ。(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ 材質(本体) ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 質量(g) 40 タイプ ワンタッチ取付タイプ 種類 抜き差し丁番 材質(軸) ステンレス鋼/サテン仕上 材質(バネ部) ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 仕上 サテン仕上 本体長さ(mm) 45 羽根厚さ(mm) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 50
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 (本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ。(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ 仕様 左右兼用 種類 抜き差し丁番 仕上 サテン仕上 羽根厚さ(mm) 1.5 本体幅(mm) 50
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り外しが簡単にできる丁番です。 ハンドルにより操作が容易です。
用途ドアの内締り金具に。 ケースなどのフタ部分の止め金具に。 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 袋入ネジ付、ヘッダー付 付属品 木ねじステンレス 寸法C(mm) 3
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg) 8(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g) 40 寸法L(mm) 64 寸法t(mm) 1.5 寸法D1(Φmm) 3 寸法D2(Φmm) 6 寸法W(mm) 3.6 寸法d(Φmm) 3.2 寸法N(mm) 6 寸法P1(mm) 24 寸法P2(mm) 25 表面仕上げ 鏡面バフ研磨 タキゲンコード 10575
1個
322 税込354
当日出荷

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 抜き差し丁番 取付穴 仕上 研磨 取付穴数 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

額吊金具。直付け金具
付属品 木ネジ皿頭:2.4×13mm 材質 ステンレス 安全荷重(kg) 5
1セットほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg) 6(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g) 30 寸法L(mm) 50 寸法t(mm) 1.5 寸法D1(Φmm) 3 寸法D2(Φmm) 6 寸法W(mm) 30 寸法d(Φmm) 3.2 寸法N(mm) 6 寸法P1(mm) 20 寸法P2(mm) 20 表面仕上げ 鏡面バフ研磨 タキゲンコード 10576
1個
271 税込298
当日出荷

ステンレス性で耐食性に優れています。 抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 全長(mm) 40 幅(mm) 30 厚さ(mm) 1.5 寸法D2(mm) 7 ねじ穴数 4 穴径(Φmm) 3.2 質量(g) 21 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 適合扉質量(kg) 7(2枚吊り)
1組
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 12 寸法L(mm) 36 寸法t(mm) 1.0 寸法D1(Φmm) 2 寸法D2(Φmm) 4 寸法W(mm) 32 寸法d(Φmm) 3.2 寸法N(mm) 6 寸法P1(mm) 20 寸法P2(mm) 13 表面仕上げ 鏡面バフ研磨 タキゲンコード 10578
1個
172 税込189
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 8 寸法L(mm) 30 寸法t(mm) 1.0 寸法D1(Φmm) 2 寸法D2(Φmm) 4 寸法W(mm) 25 寸法d(Φmm) 3 寸法N(mm) 4 寸法P1(mm) 18 寸法P2(mm) 21 表面仕上げ 鏡面バフ研磨 タキゲンコード 10579
1個
148 税込163
当日出荷

1袋(2枚)
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2枚)ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質 材質/仕上 鋼/光沢クロメート処理 仕上 光沢クロメート処理
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

所定位置の抜け止め付き抜き差し蝶番です。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 材質/処理 (ヒンジピース)SPCC/Cr。(シャフト)SUM/Cr RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)