中間ジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
263件の「中間ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中間ニップル」、「エアーホース 補修」、「エア用ニップル」などの商品も取り扱っております。



トラスコ品番 805-0802 形状 ホースジョイント 質量(g) 48 適合チューブ外径(Φmm) 10 適合チューブ内径(Φmm) 6.5
1個
939 税込1,033
当日出荷

ヤマトエンジニアリングウレタンホースジョイント
形状 ストレート 仕様 ウレタンホースジョイント中間 全長(mm) 46 材質(本体) 真鍮 寸法(Φmm) 6.5×10.0 表面処理 ニッケルメッキ 六角(mm) 16
1個
769 税込846
当日出荷

エアー配管用の中間ニップルです。ホースとホースの接続に適したウレタンホース用のジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタン中間ニップル)。 材質 真鍮 最高使用圧力(MPa) 1.5 表面処理 クロームメッキ 常用圧力(MPa) 1 ホース内径(Φmm) 6.5 適合流体 空気 ホース外径(Φmm) 10
1個
819 税込901
当日出荷

ウレタンホースとウレタンホースを接続するジョイントです。ロータリジョイントが360°回転するので、作業中のホースのねじれを簡単に解消することができます。
用途ウレタンホースとウレタンホースを接続するジョイントとして 最高使用圧力(MPa) 1.5 適合流体 空気
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア配管の接続に
用途ウレタンホースを接続 最高使用圧力(MPa) 1 材質(本体) 真鍮 適合チューブ外径(Φmm) 10 表面処理 メッキ仕上 使用流体 空気 適合ホース内径(Φmm) 6.5
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エア配管の接続に
用途内ネジと内ネジを接続 最高使用圧力(MPa) 1 形状 中間ニップル 材質(本体) 真鍮 ねじの種類 (おねじ)M 表面処理 メッキ仕上 ねじ規格 インチサイズ 使用流体 空気
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状 ホース中間継手 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) 黄銅 適合チューブ TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771 形状 ニップル 使用温度範囲(℃) -20~150(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 21 常用使用圧力(MPa) 14 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 R
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ニップル 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) 黄銅 接続ねじ種類 R 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1.5 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 シール ねじシール付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続 最高使用圧力(MPa) 1 形状 中間ニップル 材質(本体) 真鍮 ねじの種類 (おねじ)M 表面処理 メッキ仕上 ねじ規格 インチサイズ 使用流体 空気
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。 材質 真鍮 最高使用圧力(MPa) 1.5 表面処理 クロームメッキ 常用圧力(MPa) 1 適合流体 空気
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質 真鍮 形状 ニップル 最高使用圧力(MPa) 1.5 表面処理 クロームメッキ 常用圧力(MPa) 1
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様 メッキ付継手 材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状 ブッシング 種類 銅管用継手 接続ねじ種類 G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 SS400又はS15C相当以上 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)