中間継手のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
202件の「中間継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 ホース継手」、「洗濯機給水延長ホース」、「エアーホース 補修」などの商品も取り扱っております。
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状 ホース中間継手 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) 黄銅 適合チューブ TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【延長・補修】ホースの延長・補修に使います。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途 材質 (プラスチック部)POM・ABS・PP、(ゴム部)合成ゴム 接続方式 ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm) ~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
599 税込659
当日出荷

ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【延長・補修】ホースとホースをつなぎます(延長・補修用)。【ワンタッチ】着脱はワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途 適合ホース内径(Φmm) 12~15 材質 (プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 接続方式 ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm) ~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60
1個
829 税込912
当日出荷



本体が360度回転するので、ホースがねじれません。
用途ホースとホースの接続用。 適合ホース内径×外径(Φmm) 12~15×21 仕様 ねじれ防止付 トラスコ品番 381-3797 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 35 質量(g) 45 接続方式 ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm) 21 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
509 税込560
当日出荷

エアー配管用の中間ニップルです。ホースとホースの接続に適したウレタンホース用のジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタン中間ニップル)。 材質 真鍮 最高使用圧力(MPa) 1.5 表面処理 クロームメッキ 常用圧力(MPa) 1 ホース内径(Φmm) 6.5 適合流体 空気 ホース外径(Φmm) 10
1個
819 税込901
当日出荷

ホースとホースをつなぎます。
用途散水パーツ。 適合ホース内径(Φmm) 12~15 質量(g) 20 接続方式 ホース-ホース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 30×50×30 主要材質 樹脂 適合ホース外径(Φmm) 20まで
1個
229 税込252
当日出荷

中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。 オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管 形状 ロータリージョイント 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類 RXRc 材質 真鍮 適合チューブ TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースとホースをコネクタ同士で接続できます。
用途ホースとホースの接続用。 トラスコ品番 381-3878 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 30 質量(g) 10 接続方式 コネクタ-コネクタ 耐圧(MPa) 0.7 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
1個
339 税込373
当日出荷

エア配管の接続に
用途ウレタンホースを接続 最高使用圧力(MPa) 1 材質(本体) 真鍮 適合チューブ外径(Φmm) 10 表面処理 メッキ仕上 使用流体 空気 適合ホース内径(Φmm) 6.5
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。 材質 真鍮 最高使用圧力(MPa) 1.5 表面処理 クロームメッキ 常用圧力(MPa) 1 適合流体 空気
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番 805-0802 形状 ホースジョイント 質量(g) 48 適合チューブ外径(Φmm) 10 適合チューブ内径(Φmm) 6.5
1個
939 税込1,033
当日出荷

1個(1個)ほか
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TOYOX(トヨックス)18ミリ用中間継手
内径18ミリホースと内径18ミリホースをつなげることができる中間継手です。【補修・延長】補修や延長の目的でホースとホースをつなぎます(内径15ミリホースもOK)。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途太め(18ミリ)ホースの延長・補修用途 材質 (プラスチック部)ABS・PP 接続方式 ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm) 20~25 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 適合ホース内径(Φmm) 15~18
1個
489 税込538
当日出荷

TOYOX(トヨックス)Hホース中間継手
【延長・補修用】ホースとホースをつなぎます
用途ホースの延長・補修用途 接続方式 ホース-ホース 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0~0.7[0~7] 耐熱温度(℃) 60
1個
319 税込351
当日出荷

延長した先の流量を調節・ストップ機能付ワンタッチ中間継手です。【コック付きワンタッチ】コックで通水・止水・水量調節ができます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途 適合ホース内径(Φmm) 12~15 材質 (プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 接続方式 ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm) ~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

TOYOX(トヨックス)ホース回転中間継手
回転機能でホースのねじれを防止。【延長・補修】ホースとホースをつなぎます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途 材質 (プラスチック部)PP・ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム 接続方式 ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm) ~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
479 税込527
当日出荷

ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手 材質 (プラスチック部)POM・ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 接続方式 ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm) ~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
619 税込681
当日出荷

コネクターにワンタッチでホースをつなげるアイテムです。 ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
材質 主要部:ABS樹脂 トラスコ品番 818-7482 質量(g) 55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×40×189
1個
729 税込802
当日出荷