- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- 丸ゴム パイプ状のおすすめ人気ランキング
丸ゴム パイプ状のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新111件の「丸ゴム パイプ状」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム 輪っか」、「円筒型ゴム」、「滑り止め ゴム リング」などの商品も取り扱っております。
取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持
仕様
ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
ゴム硬度
68°
アオリを開閉する際、サイドバンパー部に取り付けることにより傷を防ぐことができます。
エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。
材質
エラストマー樹脂
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質
NBR
硬度
HS-70
簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。
はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。
エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。
ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。
材質
エラストマー(TPE)
長さ(mm)
900
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
引張強力(N/mm2)
9.59(JIS K6251)
伸び(%)
460(JIS K6251)
硬さ
70(JIS K6253)
比重
1.27
色
黒
材質
EPDM
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
仕様
通常品
全長(m)
2
チューブ長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状
丸形
色
黒
硬度
68
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
適合用途
防振/緩衝
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用)
形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。
取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用)
組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。
大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久性
適合用途
防振/緩衝
形状が簡単。
取付けが容易。
簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
材質
クッションゴム
タイプ
丸型
ボルト穴数
1
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質
ゴム及びポリエチレンの発泡体
色
黒
底面部がフェルトになっているのでイスの移動がしやすく床面にキズや音防止に効果があります。
取付け範囲の広いフレキシブルな製品なので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。
フェルトの接合には接着剤や粘着剤を一切使っていないので、フェルトのハガレがなく長持ちします。床暖房にも対応。安心してお使いいただけます。
用途スチール製パイプイス(サークル脚)折りたたみイスの保護キャップに
材質
本体:エラストマー樹脂、本体底部:PETフェルト
1セット(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷