- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- 丸ゴムひものおすすめ人気ランキング
丸ゴムひものおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新144件の「丸ゴムひも」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸ゴムロープ」、「ゴム紐 ズボン」、「丸紐ゴム」などの商品も取り扱っております。
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質
NBR
硬度
HS-70
合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
直径(Φmm)
1
伸長率(%)
250
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
引張強力(N/mm2)
9.59(JIS K6251)
伸び(%)
460(JIS K6251)
硬さ
70(JIS K6253)
比重
1.27
色
黒
材質
EPDM
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(m)
1
形状
丸型
タイプ
丸
丸形状のゴムのシリーズで太さによって用途も色々です。
材質
ゴム、レーヨン
直径(Φmm)
1.5
伸長率(%)
250
伸縮性タイトゴムロープ
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。 部材の簡易結束や押さえにも。
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質
シリコン
硬度
50度
髪を結ぶ時や帽子のあごひも等に(太さ約1.5mm)
色
黒
サイズ(Φmm)
1.5
1パック(6m)
¥189
税込¥208
当日出荷
形状
丸型
材質
ニトリルゴム
長さ(m)
1
硬度
72±5
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質
SR(シリコンラバー)
色
橙
タイプ
丸紐
耐熱性、耐油性、耐光性、耐オゾン性、耐薬品性。
硬度
70°
材質
ウーリーナイロン
伸長率(%)
300
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質
CR(クロロプレインラバー)
色
黒
タイプ
丸紐
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質
NBR(ニトリルゴム)
硬度
HS-70
RoHS指令(10物質対応)
対応
両端にフックの付いた丸ゴムです。フック取りつけなので、簡単でさまざまな場所にお使いいただけます。
1本の丸いゴムで荷押さえに安定感があります。
用途荷物の簡易結束。ブルーシートの固定など
幅(mm)
約10
フック口開き(mm)
約21
材質(フック)
スチール
材質(ゴム)
天然ゴム、ポリプロピレン
材質
ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
ソフトな風合いのニット用伸び止めテープです。カットソーの肩や、レギンスやパンツなどの股上部分にロックミシンで縫い付けます。
(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連
材質
CR20°