丸ゴム5mmのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
117件の「丸ゴム5mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸ゴム」、「ゴム板 丸」、「ゴム」などの商品も取り扱っております。
NBRゴムひも ノーブランドランキング1位
1本
949税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)

EPDM丸紐ゴム 岡安ゴムランキング2位
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)伸び(%)460(JIS K6251)硬さ70(JIS K6253)比重1.27材質EPDM長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

Φ5x120m バンジーコード エスコランキング3位
1個
9,730税込10,703
当日出荷

丸ゴムロープ 糸代製綱ランキング4位
合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。耐摩耗性・耐油性に優れています。
仕様丸ベルト種類丸ベルト
1本
250税込275
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

伸縮性タイトゴムロープ
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。 部材の簡易結束や押さえにも。
1本ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

円柱状のゴムロープで両端を輪状に加工しています。 耐候性に優れたEPDM(エチレンプロピレンゴム)を使用しています。
用途荷掛けロープ、シート押さえ、荷崩れ防止
1本
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)タイプ丸紐
1本
349税込384
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。 熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。 多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
899税込989
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)




長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)材質シリコン硬度50度
1本
799税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

1本
1,298税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

丸形状のゴムのシリーズで太さによって用途も色々です。
材質ゴム、レーヨン直径(Φmm)1.5伸長率(%)250
1巻(30m)
629税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

被覆がある為、色鮮やかで、結束も強力です。
用途各種結束、シート張り等仕様バージン材RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ソフトな風合いのニット用伸び止めテープです。カットソーの肩や、レギンスやパンツなどの股上部分にロックミシンで縫い付けます。
1袋(5束)
739税込813
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)