- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 丸シール 数字のおすすめ人気ランキング
丸シール 数字のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新104件の「丸シール 数字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シール 数字」、「ナンバーシール」、「番号シール」などの商品も取り扱っております。
UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
色
白地に黒文字
材質
ビニール
長さL(mm)
15
大分類コードや中分類コード、ロケーションナンバー表示に利用します。
シール寸法(mm)
15×7.5
入数
0~9・10種、計600片(A2枚、B3枚)
1パック(600片)
¥689
税込¥758
当日出荷
備品のナンバリングや書類の管理に便利なラベルです。
1~100までの数字が印刷されています。
タイプ
丸型/数字
プラグコードの気筒番号を識別する為の番号標。プラグ交換時の接続ミスを防ぎます。 Φ6~Φ8のプラグコードに対応。 1.2.3.4.の4個セットでのデリバリーです。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
固定方法 = 熱収縮チューブ。レジェンド = R。最小ケーブル径 = 1mm。最大ケーブル径 = 3mm。色 = 白。量 = 100。材質 = ポリオレフィン。最小使用温度 = -55℃。動作温度 Max = +135℃。耐久性のある = 火炎、流体。使用温度範囲 = -55 → +135 ℃。。Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥679
税込¥747
当日出荷
No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質
表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤
使用温湿度範囲
-40~115℃/70%RH以下
保管温湿度範囲
-10~30℃/70%RH以下
ラベルサイズ(mm)
13×30
会計クリップやメニュースタンド等にご利用ください。
材質
紙
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。
持ち運びに便利なポケットサイズのマーカーブックです。
ラベルにミシン目が入っているので、切り分けてケーブル両端の表示が可能です。
用途配線の表示、識別
色
黒
材質
ビニールクロス
質量(g)
54
使用温度範囲(℃)
-48~77
縦(mm)
5.5
横(mm)
39.62
使用場所
屋内
施工時に便利な回路表示ラベルです。
屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
色
透明
仕様
粘着シール
材質
塩化ビニール(PVC)
取付方式
ステッカー
ケーブルマーカー10色。数字0~9。色や数字で電線識別。電線太さ別に4種有。着脱簡単なハメ込み式。手で切り離せてこぼれない。作業効率向上。
用途電線にハメて一目で識別できるマーカー
色
黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
横幅(mm)
(ピッチ)2.9
難燃性
UL94V-2
適合電線
12-10AWG(4.0-6.0mm2)
1パック(10色×10粒)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
熱収縮素材を使用し、どんなケーブルにもピッタリ。
チューブの表面に熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮。
工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。
文字
白に黒文字
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
2.5
テープ地色
白
文字色
黒
エコマーク認定番号
17 112 045
番号
1~60
文字色
白地に黒文字
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。
グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。
丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます。
用途配線の表示、識別
材質
ビニールクロス
使用温度範囲(℃)
-46~77
横(mm)
38.1
使用場所
屋内
屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
色
白
仕様
粘着シール
材質
塩化ビニール(PVC)
取付方式
ステッカー
直径(Φmm)
20
質量(g)
7