- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 丸シール 白のおすすめ人気ランキング
丸シール 白のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新146件の「丸シール 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「白いシール 丸」、「シール 丸 赤」、「丸 シール 特大」などの商品も取り扱っております。
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
ラベルサイズ(mm)
Φ20
寸法(Φmm)
20
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。裏面強粘着剤付き。
寸法(Φmm)
15
ラベルサイズ(mm)
Φ15
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。
裏面強粘着剤付き。
※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
寸法(Φmm)
8
分類、識別したいときに便利なカラーラベル。
上質紙タイプなので油性ペンで文字を書き込むことができます。
材質
上質紙
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。
グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
バイアル瓶等のフタに貼れば、収納時でも上から容易に分類検索できます。
色
白・黄・赤・緑・青×各2
30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。
自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。
サイズ(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
被着材の素材
金属
インクリボンは、樹脂用(NS-TBR2)をお使いください。
樹脂ラベルはタイトルブレーン対応のラベルです。ベルナでは印字できません。
種類
丸ラベル
仕様
BK
ラベルサイズ(mm)
Φ15
透明の楕円形シールで、袋や箱などの封かんや口留め、保護シールなどの用途に使用できます。
500枚のロールタイプですので大量使用に最適です。
タイプ
透明ネーマー
ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。
これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。
危険物の類別
非危険物
多用途にお使い頂ける丸型のシールのアソートタイプです。赤・青・緑・黄色の4Cが1シートにアソートされています。
タイプ
ミラーコート紙
貼るだけで簡単にねじ穴をカバーできます。
用途ねじ穴隠しとして。
質量(g)
4
外径(Φmm)
14