- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 丸シール10mmのおすすめ人気ランキング
丸シール10mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新122件の「丸シール10mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸シール」、「マーキングシール」、「丸シール 小」などの商品も取り扱っております。
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。
グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
バイアル瓶等のフタに貼れば、収納時でも上から容易に分類検索できます。
色
白・黄・赤・緑・青×各2
蛍光色の5色組で、識別に便利なラベルです。 直径6.5mmは0.5mLのマイクロチューブ、直径11mmは1.5mLマイクロチューブにぴったりのサイズです。 -53℃まで使用可能です。
セット内容
赤・青(各4シート)、緑・黄・白(各3シート)
ラベル厚(mm)
0.18
ラベルサイズ(mm)
8×8
面付
63面(7列×9段)
紙質
つやなし
坪量(g/m2)
150
片数
630片
入数
10シート
シートサイズ
ハガキ
適合プリンタ
インクジェットプリンタ(染料・顔料)
ラベル形状
ミニ丸
1袋(10枚)
¥529
税込¥582
当日出荷
新車時についていたシールです。
パネル交換をしたらシールで穴をふさぎましょう。
ほとんどの車がカバーできます。
1シートにシール50枚。
純正品を買うより安いです。
危険物の類別
非危険物
分類、識別したいときに便利なカラーラベル。
上質紙タイプなので油性ペンで文字を書き込むことができます。
材質
上質紙
多用途にお使い頂ける丸型のシールのアソートタイプです。赤・青・緑・黄色の4Cが1シートにアソートされています。
タイプ
ミラーコート紙
カラーは10色(5色はモダンな蛍光色)。サイズは5種類(6.5mm~25mm)。タイプライター、ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどで書き込めます。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
色別マーキングにおすすめの円型ラベル。
裏面強粘着剤付き。
※1309534、1309568、1309543は各品番の詳細をご確認ください。
用途カレンダーやノートにぴったりな、強粘着の円型ラベル。用途で選べるサイズ・色のバリエーション。
寸法(Φmm)
8
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別
丸型
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)
125×75
耐熱温度(℃)
-196~121
ラベルサイズ(mm)
Φ9.5×11
インクリボンは、樹脂用(NS-TBR2)をお使いください。
樹脂ラベルはタイトルブレーン対応のラベルです。ベルナでは印字できません。
種類
丸ラベル
仕様
BK
ラベルサイズ(mm)
Φ15
マイタック(TM)ラベルは、のりも水もいらずにそのまますぐ貼れるのが特長です。
色数豊富なカラーラベル。サイズもいろいろで識別分類に便利です。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
セット内容
赤・青・緑・黄・橙・ピンク・空色(各2シート)、白・茶・黒(1シート)