- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- 丸セパ Bのおすすめ人気ランキング
丸セパ Bのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新86件の「丸セパ B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸セパ」、「型枠丸セパ」、「Aセパ」などの商品も取り扱っております。
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途片面打放し・片面仕上げ用
RoHS指令(10物質対応)
対応
セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。
ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として
材質
スチール
丸セパレーターの座金として使用。
用途両面仕上げ用
材質(本体)
鉄
ねじ径
W5/16
1袋(50個)
¥359
税込¥395
当日出荷
用途両面仕上げ用
RoHS指令(10物質対応)
対応
セパと鉄筋を挟んで止める。
溶接もできるマルチな金物
作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。
色々な使い方ができるマルチな金物です。
スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。
ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。
ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上
生地
許容荷重(N[kgf])
1000[102]
ボルト締付トルク(N・m)
25
ボルト平径(mm)
17
1セット(100個)
¥26,940
税込¥29,634
当日出荷
マノールPコン補修用モルタルは、Pコン・木コンの穴埋め補修を目的とした速硬・無収縮・防水性を兼ねそなえた再乳化粉末樹脂1材型のポリマーセメントモルタルです。速硬性の為、工期が短縮できます。再乳化粉末樹脂の効果で、防水性があり、かつ強力な接着力を発揮します。保水剤配合の為、作業性に優れます。痩せの無い無収縮タイプです。
用途Pコン(丸セパ)等の穴埋め処理用モルタル。コンクリート製品の欠け補修・ピンホール補修。各種一般補修等
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
用途片面打放し・片面仕上げ用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色
グレー
種別
35
材質
フィラー入PP
ピッチ(mm)
15
外寸(mm)
628×35×4
スタッキング高さ(mm)
29
型枠の組立てに際し、所定の幅を確保するために施す鋼棒部材です。
ねじ径5/16のBタイプです。
Pコンは別売です。
用途両面打放し用
材質(本体)
鉄
ねじ径
W5/16