- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- 丸セパレータのおすすめ人気ランキング
丸セパレータのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新173件の「丸セパレータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸セパ」、「セパレータ」、「型枠丸セパ」などの商品も取り扱っております。
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)
対応
作業性向上:エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました
省エネレギュレータ:圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減:最大46%減
視認性&安全性向上:透明ケースガードでケース全周を覆いました
質量(kg)
0.66
使用温度範囲(℃)
‐5~60℃(凍結なきこと)
管接続口径
1/4・3/8
構成機器
フィルタレギュレータ:AW30-A、ミストセパレータ:AFM30-A
構造
AW:リリーフタイプ
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
材質(ケース)
ポリカーボネート
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
設定圧力範囲(MPa)
AW:0.05~0.7
圧力計接続口径
AW:1/8
定格流量(l/min ANR)
330
ろ過度(μm)
AW:5、AFM:0.3(捕集効率99.9%)
ケースガード
標準装備(ポリカーボネート)
出口側オイルミスト濃度(mg/m3)
}AFM:MAX1.0(ANR)(≒0.8ppm)
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
アタッチメント
残圧抜き3ポート弁
1個
¥26,980
税込¥29,678
11日以内出荷
付属品
角根丸頭M6×12、座付ナット3組
質量(kg)
0.49
長さ(m)
1.5
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
浸水後、あまり早く膨張せず、膨張率は2倍以内。
弾力性のあるゴム素材で、浸水が止まると原形に戻る力が強い。
用途丸セパレーターを水道として通過してくる水の止水に最適です。
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。
ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として
材質
スチール
分岐箇所の角度にあわせて曲げることができます。
用途外直角L形分岐ラック、水平ベンド用のセパレーターです。
付属品
角根丸頭M6×12、座付ナット4組
適合
WRLA□-S、WRA□
質量(kg)
0.85
長さ(m)
1.5
1本
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
盤内の系統を区別をする際にご利用下さい。
材質
鉄板製
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
厚さ(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンタッチでセットができ、締めるのは1ヶ所のみ。
すべての施工が正面からできるので手間を大幅に軽減します。
コンクリートと鉄筋との「かぶり」が取れます。
適合サイズ
5/16×D10、5/16×D13、3/8×D16
適合材
丸セパレーター5/16、鉄筋D10またはD13
1箱(100個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
地下工事における捨てセパの接合に。
溶接工が居ない場合のセパ結合に。
図面変更等注文が間に合わない時に。
R面や△面でのセパ寸法が出しにくい時。
壁・梁に断熱材等張ってある場所でセパの溶接ができないときに。
降雨や漏水のため溶接機を使用できないとき。
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)
対応
部品名称
セパレータ
関連資料
展開図1(1.13MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB)
図解No
SSA-F617MAT-1 燃料配管部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 燃料タンク,ポンプユニット,フィルタ部品_No.16、SSA-F617VT 燃料配管部品_No.3、SSA-V1002CT-DX 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.19、SSA-アルフア605MA 燃料タンク,燃料フィルタ部品_No.21、SSA-アルフア1005MAT 燃料タンク,燃料フィルタ部品_No.21、SSA-アルフア605V 燃料タンク,燃料フィルタ部品_No.21、SSA-F617VT-1 燃料配管部品_No.3、SSA-アルフア1005VT 燃料タンク,燃料フィルタ部品_No.21、SSA-F617MAT 燃料配管部品_No.3、SSA-V602C 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.19、SSA-V602C-DX 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.19
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
両面打放し用。片側Pコン・片側板ナットを取付て使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
丸セパレーターの座金として使用。
用途両面仕上げ用
材質(本体)
鉄
ねじ径
W5/16
1袋(50個)
¥359
税込¥395
当日出荷