丸ブレードのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
291件の「丸ブレード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「R面取りシリーズ」、「外径面取り」、「マスキングテープ 18mm」などの商品も取り扱っております。
ダブルバー用丸ブレード。シートメタルのバリ取り用。両側の全周が切れ刃として 使用できます。
適合 ダブルバーDB1000 材質 ハイス鋼 使用範囲(mm) 0~12 刃角(°) 55
1箱(10個)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルバリ取りバー用の丸ブレード。 全周が切れ刃になっています。
用途ダブルバリ取りバー用部品 材質 HSS鋼 直径(Φmm) 約12 質量(g) 80
1パック(2個)
999 税込1,099
当日出荷

丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容 ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個 トラスコ品番 111-3976 質量(g) 178 最大板厚(mm) 12(刃幅を調整できます。)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

用途木工切断用。 切断対象 木工 適合機種 ECH183 刃数 24 穴径(Φmm) 15 外径×刃厚×内径(mm) 85×1.1×15 板厚(mm) 0.7 アズワン品番 64-3676-10 刃型 交換刃
1枚
899 税込989
当日出荷

シャビーブ替刃 R10
用途稜線、板材エッジ(16mm厚まで)のバリ取り 仕様 板材エッジ重切削向け 適合 (ホルダー)BRホルダー、(ハンドル:ホルダーと使用の場合)MangoⅡロングリーチ型 材質 ハイス、(ワーク)鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック ホルダー BRホルダー(伸縮ホルダー使用の場合) 刃先角度(°) 40 適合ハンドル MangoⅡロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要) 切削方向 直線
1パック(10本)
9,498 税込10,448
5日以内出荷

三和製作所(三和バイト)ハイスチップ 丸駒
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
材質 高速度鋼(粉末ハイス) 適合機種 汎用旋盤、NC旋盤
1パック(10個)
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使いやすさを重視した設計により、手首への負担を軽減します。 患者さんの不安感を減少する、扇形ブレードを採用しました。 低速と高速の2段階のスピード調節スイッチを採用しています。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X10405000042 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1枚
5,998 税込6,598
7日以内出荷

用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ 使用電動機 卓上マルノコ・スライドマルノコ 刃型 両側面研磨仕上
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

板物の両面を同時にバリ取りする工具です。 手を保護するガードが標準装備。 0~12mmまで丸刃の幅を調整可能。
用途シートメタル、板物部品のバリ取りに 付属品 六角レンチ 材質 (先端・ガード)鋼 全長(mm) 193 ハンドル長さ(mm) 115 材質(刃) HSS鋼 材質(ハンドル) ABS
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷



刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ) ラバー、樹脂(ハード) 種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
859 税込945
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。 ヤスリの使用も可能。
用途金属パネルや樹脂の切断 全長(mm) 215 質量(kg) 0.8 ストローク数(spm) 10000 ストローク(mm) 10 空気消費量(m3/min) 0.17 付属品 32山ブレード、丸型ヤスリ トラスコ品番 351-7799 使用空気圧力(MPa) 0.6 切断能力(mm)鉄板 1.5 ストローク長(mm) 10 適合替刃 18、24、32山ブレード
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途外径の面取り加工。丸棒、角棒などの端面の面取り。 面取角度 90° 材質 ブレード(刃):ハイス鋼 切刃形状 その他
1本
45,980 税込50,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容 NG-1ハンドル (NG1000) 1本。回転ブレード S10 (BS1010) 1個。回転ブレード S20 (BS2010) 1個。回転ブレード S35 (BS3510) 1個 ブレード BS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

1箱(6個)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全で使い易い工具です。直線状の角材や丸物の外径の面取りに最適です。90°のプラスチック製ガイドを当てるため、確実に45°の面取りができます。
セット内容 ユニハンドル (UH1000)、Lホルダー (LH1000) 各1本。L1ブレード (BL1010) 1個
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷

シャビーブブレードR
用途鉄、アルミ、銅、ステンレス、プラスチック用 仕様 R面取り用ブレード。(直線)片面角/(直線)両面角 材質 ハイス(高速度鋼) アズワン品番 64-8341-44
1パック(10本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。 ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。 5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。
用途鉄、アルミなどのバリ取り加工に セット内容 ハンドル 1本。ブレード(100E/101E/102E/200E/350E)各1本 材質 ABS(本体) 適合軸径(Φmm) 3.2 ブレード ブレード。100E/鉄、アルミ用。200E/真鍮、鋳鉄用。350E/各材質の端面用。101E/Φ2.8以下の小径穴用。102E/真鍮、鋳鉄の小穴用 材質(刃) HSS鋼
1セット
689 税込758
当日出荷

バリ取りバー用部品です。 使用頻度の高い鉄、アルミ用と真鍮、鋳鉄用の替刃を用意しました。
用途バリ取りバー用替刃 材質 HSS鋼 軸径(Φmm) 3.2 全長(mm) 約48
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)