丸ヤスリ3.2mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「丸ヤスリ3.2mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸ヤスリ 3mm」、「丸ヤスリ」、「チェーンソー目立てガイド」などの商品も取り扱っております。
スイスバローべ社の丸ヤスリ。ソーチェーンの目立てに最適です。 素晴らしい切削性と切れ味の持続性で大変優れています。
1セット(3本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ソーチェンの上刃を簡単に正確に研ぐことができます。プレートに刻まれた線を頼りに、正しい角度で目立てをすることができます。
用途ソーチェン目立て
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

正確なチェーンの目立て作業に欠かせないソーチェーン用の丸ヤスリです。 耐久性に優れた熱処理鋼を採用しています。 4.0mm/4.5mm/4.8mm/5.5mm/のヤスリはサイズを識別しやすいように、1本1本のヤスリにいろが付くようになりました。
全長(cm) 24.8
1セット(2本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。
用途チェーンソー刃の目立再生 目の粗さ 中目
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。プレートに刻まれた角度に従い素早く、正確に目立て作業を行うための便利な工具です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソーチェーン目立て用丸ヤスリホルダ、アルミダイキャスト合金製、角度表示付き。ネジ固定式で目立て用丸ヤスリの幅広いサイズに適合します。
用途ソーチェーンの目立て用。 種別 ヤスリホルダ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1本の丸ヤスリに2つの粒度! 荒目(#150)と細目(#300)が1本になって荒研ぎと仕上げが一発でできます。 先端側の#150で丸くなった刃を素早く研ぎ、グリップ側の#300できれいに仕上げ。 ダイヤモンドやすりで研磨力が抜群です。
寸法(mm) 220×5×5 仕様 直径4.0mm用 材質 工業用電着ダイヤモンド 質量(g) 20
1本
679 税込747
当日出荷

やすりをセットすれば目立て角度と高さが設定でき、簡単にソーチェンの目立てが出来ます。
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーンソーの目立て修正に使用。 ダイヤモンド粒子で硬い刃物も楽々修正!
用途ヤスリ・シャープナーとして 全長(mm) 223 材質(本体) 刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 質量(g) 30 刃径(mm) 4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
379 税込417
当日出荷

刃の食い込みを調整し、最適な切れ味を保つ重要な役割をします。
用途目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

カッター数を2倍にすることで、密集した繊維の切断を容易にします。
仕様 ハンドル付 適合機種 MEA4300G、MEA5000G、MDE435、DE5045、DE6450、(DE4345、E4045A)を除く全機種 直径(Φmm) 4
1個
699 税込769
当日出荷

チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。
寸法(mm) 95×43×28 材質 工業用電着ダイヤモンド 質量(g) 27
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。
用途ソーチェーン刃砥用。
1セット(6本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。
用途丸刃砥等用。
1セット(6本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーンソー刃の目立用に最適なヤスリです。丸棒ヤスリとしても使えます。持ち易いグリップ付です。
用途チェーンソーの刃の目立用。 形状 全長(mm) 250 仕様 目立用 材質 SK材 グリップ:赤
1本
848 税込933
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。 形状 材質 炭素工具鋼 タイプ 単目
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

正確に切れ味が復活します。ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。 プレートに刻まれた角度に従い、素早く・正確に目立て作業が出来ます。ご使用の機種に合わせて角度調節が簡単にできます。
用途チェーンソー目立機。 仕様 丸やすり4.0mm付 適合 チェーン:25AP/F・91PX/VXL/F/R
1個
3,198 税込3,518
当日出荷