- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 丸喜金属本社のおすすめ人気ランキング
丸喜金属本社のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新266件の「丸喜金属本社」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャッター フック棒」、「濡れ縁」、「ヘルメット ルーペ」などの商品も取り扱っております。
密閉防塵式。
50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプ
V型
材質
車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
タイプ
V型
材質
枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
フックを使用しない場合は跳ね上げてフラットにする事ができます。
連結バー部にもハンガーを掛けることができます。
使い勝手の良い3連タイプのフックです。
用途コート・帽子など様々な物掛けに。
付属品
ビスM4×35
材質
フック本体:亜鉛ダイカスト、連結バー:アルミ
長さ(mm)
461.5
幅(mm)
60
奥行(mm)
フックを下した時の壁面から:51.69
耐荷重(kg)
フック1つ当たり:15
耐荷重2本で180Kgと重量用の折り畳み式棚受です。ステンレス製の為、キッチンなどの水回りでの使用にも最適です。テレワークの折り畳みデスクや簡易テーブル制作時に使用出来ます。
用途棚受
付属品
ステンレスナベタッピング(4×16)×5本
トラスコ品番
562-7235
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
28
色
生地
高さ(mm)
124.5(開いた状態)
タイプ
重量用
品名
フォールディングブラケット
奥行(mm)
250
耐荷重(kg)
180/2本
穴数
5個
取付穴数
5個
耐荷重N(kgf)
180/2個、100/1本
耐荷重(kg/個)
100/1
1本
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
風合いのある木製フックです。和室や店舗などのフックとして最適です。
用途物掛けとして。
付属品
皿木ねじ
材質
天然木
幅(mm)
10
高さ(mm)
40
奥行(mm)
27
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
27
寸法L1(mm)
15
寸法t(mm)
7.5
寸法W(mm)
10
寸法P(mm)
12
取付穴数
2
寸法P1(mm)
5
寸法t1(mm)
7
寸法t2(mm)
6
吊下荷重N(kgf)
2
天板はUV吸収剤、ハイインパクト材を配合している特殊樹脂なので、色褪せや劣化に強く、強度にも優れています。また炎天下でも熱くなりにくく冬場でも冷たくなりにくい特性を持っています。設置する地面によって製品がガタついてしまった場合でも、全ての脚にアジャスターが付いているので微調整が可能です。転倒防止金具付き。製品耐荷重150kg。
色
天板部:濃茶、アルミダークグレー(塗装)
材質
天板部:特殊樹脂、本体:アルミ
形状
一部組立式
質量(kg)
約23
耐荷重(kg)
150
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途フラットバー用。
タイプ
コ型
シリーズ
C-1350シリーズ
トラスコ品番
154-3788
材質
鉄+樹脂
全長(mm)
500
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
握りやすいシャープなデザインです。
用途家具、機械設備などの取手として。
付属品
トラス小ネジ(M4×30mm)
材質
亜鉛ダイカスト、表面仕上:サテンシルバー
寸法H(mm)
27
ねじ
(付属)トラスM4×30
寸法W(mm)
8
天板はUV吸収剤、ハイインパクト材を配合している特殊樹脂なので、色褪せや劣化に強く、強度にも優れています。また炎天下でも熱くなりにくく冬場でも冷たくなりにくい特性を持っています。設置する地面によって製品がガタついてしまった場合でも、全ての脚にアジャスターが付いているので微調整が可能です。転倒防止金具付き。製品耐荷重150kg。
色
天板部:濃茶、アルミダークグレー(塗装)
材質
天板部:特殊樹脂、本体:アルミ
形状
一部組立式
質量(kg)
約28
耐荷重(kg)
150
スマートなデザインなので設置場所にスッキリ収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使う事が出来ます。
用途棚受、キッチンカウンター、洗面カウンター、陳列棚などに。
付属品
皿タッピンネジ5.0×16、皿タッピンネジ5.0×45
材質
スチール
幅(mm)
32
厚さ(mm)
3.2
色
マットブラック
品名
パワー棚受2
耐荷重(kg)
100、200/2本
板厚(mm)
3.2
表面仕上げ
マットブラック
ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。
フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。
帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。
耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。
角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。
不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。
メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
拡大鏡付(約1.6倍)で細かい作業に適します。(老眼度数+2.5相当)
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。
視力補正用眼鏡、老眼用眼鏡、拡大用眼鏡として。
付属品
マイクロファイバーソフトケース
トラスコ品番
384-8316
材質
フレーム、レンズ:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)
幅(mm)
145
高さ(mm)
49
タイプ
拡大鏡付(拡大鏡:上面が水平の半円形)
レンズ色
クリア
加工
防傷
角度調整範囲
○
コーティング
両面ハード、両面マルチコート
寸法(横×縦)(mm)
拡大鏡:約30×12
テンプル色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
1.5
紫外線カット
○
併用可能製品
可:メガネ、マスク
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
トラスコ品番
154-2730
材質
鉄+樹脂
全長(mm)
1000
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
天板はUV吸収剤、ハイインパクト材を配合している特殊樹脂なので、色褪せや劣化に強く、強度にも優れています。また炎天下でも熱くなりにくく冬場でも冷たくなりにくい特性を持っています。設置する地面によって製品がガタついてしまった場合でも、全ての脚にアジャスターが付いているので微調整が可能です。転倒防止金具付き。製品耐荷重150kg。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1245×450×300
色
天板部:濃茶、アルミダークグレー(塗装)
材質
天板部:特殊樹脂、本体:アルミ
形状
一部組立式
質量(kg)
約13
耐荷重(kg)
150
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
上げ下ろしの操作が簡単です。
用途木製扉など固定に
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ、芯棒:鉄
セット内容
皿木ネジM2.7×16
寸法W(mm)
26
寸法H(mm)
22
寸法D(mm)
Φ5
寸法t(mm)
9.0
引戸の跳ね返りを防止し、閉まる強さを調整します。引戸用ストッパーとして。
仕様
●全長(mm):85●幅(mm):15●長さ(mm):85●ビス調整タイプ●材質/仕上:ステンレス●セット内容/付属品:バインドタッピングネジ3.0×12mm×2本●原産国:日本●コード番号:143-5262
アズワン品番
67-2197-62
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
付属品
ネジ
取付穴数
2
表面仕上げ
バレル研磨
タイプ
戸当たりタイプ
トラスコ品番
433-4507
質量(g)
42
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
指紋、皮脂等の汚れが目立ちません。
モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
用途住宅、施設、店舗など様々な扉のハンドルに。
付属品
ナベ小ネジM8×50、M8×75
トラスコ品番
384-7583
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
300
色
ブラックシールド
寸法H(mm)
70
寸法D(mm)
25
寸法P(mm)
275
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷