- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 丸型フードカバーのおすすめ人気ランキング
丸型フードカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新114件の「丸型フードカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防火ダンパー付ガラリ」、「ベント キャップ 50」、「ベントキャップ 換気口」などの商品も取り扱っております。
付属品
コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本
表面処理
(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(防虫網)平織10メッシュ
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
種類
U型フード付ガラリ
材質
本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。
ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質
(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製
種類
丸型フード付ガラリ
表面処理
(本体)電着塗装
色調
(本体)黒(マンセルN-1)
種類
丸型フード付ガラリ
材質
本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。
種類
ベントキャップ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ステンレス網付
色
シルバー
仕上
粉体塗装
用途換気・送風
種類
丸型フード付ガラリ
材質
アルミニウム
仕様
ガラリ付
仕上
アルマイト加工(無着色)
防火ダンパー付き
火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類
丸型フード付ガラリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類
丸型フード付ガラリ
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。
種類
ベントキャップ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
標準網なし、防火ダンパー付
色
シルバー
仕上
粉体塗装
ステンレス網付は(10メッシュ)です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。
種類
ベントキャップ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ステンレス網付、防火ダンパー付
色
シルバー
仕上
粉体塗装
防火ダンパー付。ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類
丸型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
防火ダンパー付、ステンレス網付
色
シルバーメタリック
仕上
焼付塗装
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)
(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ
(金網)12M
表面処理
(ベントキャップ)アクリル塗装
色調
(ベントキャップ)シルバーメタリック
材質
(パイプフード)ステンレス鋼板、(ケース)ステンレス鋼板、(固定金具(3個))ステンレス鋼板
表面処理
(パイプフード)カチオン電着塗装+ポリエステル樹脂焼付塗装
色調
(パイプフード)シルバーメタリック
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ