- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 丸山 背負 動 噴のおすすめ人気ランキング
丸山 背負 動 噴のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新117件の「丸山 背負 動 噴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「動力噴霧器 丸山製作所」、「除草剤 噴霧器 エンジン」、「背負式噴霧器」などの商品も取り扱っております。
種類
エンジン式
型式
背負式
対応溶液
薬剤
運転時間(分)
(満タン)50
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。
用途薬剤散布に
種類
エンジン式
ホース長さ(m)
1.5
ノズル長(mm)
600
対応溶液
薬剤
燃料
2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)
最高圧力2.5MPaの高圧・高水量ゼノア動力噴霧機 NSZ257EZ。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載. 除草剤散布から一般防除まで幅広く対応します。吸水量7L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方が付属しています。
仕様
カバー付き雑草ノズル付
質量(kg)
8.6
最大吐出圧力(MPa)
2.5
薬剤タンク容量(L)
20
排気量(cm3)
22.5
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
操作が簡単なカスケード式ポンプを搭載した、高圧・高水量の動力噴霧機です。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載.吸水量は、1~9L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方がついています。
仕様
カバー付き雑草ノズル付
質量(kg)
7
最大吐出圧力(MPa)
1.2
薬剤タンク容量(L)
15
排気量(cm3)
22.5
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
<新型23ccエンジン搭載>燃焼効率の良い4流排気エンジンです。遊動式V字マウントを採用し、エンジンの振動を軽減します。<ポンプドレン搭載>ポンプドレン搭載で水抜きが簡単に行え、凍結に強い。<マジかるスタート>軽い引き力でエンジンが掛けられます。横揺れ防止大型ストレーナ
長さ(mm)
315
圧力
最高圧力(Mpalkgf/cm3):0.8(8)
燃料タンク容量(L)
0.8
吸水量(L/min)
6
標準付属ノズル
ワイドノズル1個口・カバー付除草ノズル
エンジン排出量(cm3)
22.5(2サイクル)
手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に
タンク容量(L)
15
本体寸法(mm)
250×370×550H
付属品
2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド
種類
充電式(バッテリ別売)
電源(V)
直流18
商品タイプ
本体のみ
軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
軽量でハイパワーのゼノア動力散布機MD4300。1キロ剤に対応し、小中規模圃場にお薦めの一台です。残量が分かりやすい半透明タンクと大口径薬剤タンクで作業効率アップさせます。また、微調整の効くスライドクランク式シャッタ採用。さらに、腐食しやすい金属部分にはステンレス合金や樹脂を採用して、さびや腐食を防ぎます。低騒音タイプのエアクリーナーにより、耳障りな吸気音をカットします。
排気量(cm3)
41.5
質量(kg)
10.2
薬剤タンク容量(L)
14
対応
1キロ剤対応
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
10
型式
背負式
ホース長さ(m)
1.3
ノズル長(mm)
530
対応溶液
薬剤
ノズル
二頭口ノズル、除草剤ノズル
材質(タンク)
樹脂
付属品
計量カップ付ストレーナ
本体質量(kg)
3.9
全長×全幅W×全高(mm)
210×415×560
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。シングルピストン方式採用で高い木の直射にも対応。
用途薬剤散布に
種類
エンジン式
接続ねじ
噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)
1.5
連続使用時間
約40分
ノズル長(mm)
600
燃料タンク容量(L)
0.5
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
締め切り時:3.0[30]
始動方式
リコイルスターター方式
主な用途
除草・殺虫・消毒剤用
吸水量(L/min)
5.2
対応溶液
薬剤
取扱説明書
(7.0MB)
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に
接続ねじ
噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)
1.3
関連資料
(42.5MB)
ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に
種類
電池式
タンク容量(L)
10
ホース長さ(m)
1.1
ノズル長(mm)
460
噴霧能力(mL/min)
(通常散布用)2000/(少量散布用)700
主な用途
除草剤用
対応溶液
薬剤
接続ねじ
噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20
モーター
直流6Vモーター
ポンプ
インペラーポンプ
標準作業時間
約6時間(アルカリ乾電池使用時)
散布量(L/min)
噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)。噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能)
使用電池
アルカリ単一形 4本(別売)
質量(kg)
3.0
電流(A)
2
付属品
スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×155×505
トラスコ品番
775-7964
電池寿命(時間)
約6
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
締め切り時:0.015[0.15]
電池寿命
約190~540L(アルカリ乾電池)
噴霧調整
ジョウロ状
アズワン品番
64-6358-14
噴口
除草専用シャワー噴口
関連資料
(42.5MB)
取扱説明書
(1.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
15
型式
背負式
ホース長さ(m)
1.3
ノズル長(mm)
530
対応溶液
薬剤
ノズル
二頭口ノズル、除草剤ノズル
材質(タンク)
樹脂
付属品
計量カップ付ストレーナ
本体質量(kg)
4.2
全長×全幅W×全高(mm)
230×420×600
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に
ホース長さ(m)
1.2
ノズル長(mm)
600
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類
電気式
ホース長さ(m)
約10
ノズル長(mm)
700~1600
噴霧能力(mL/min)
1頭口:300。、2頭口:600
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤
コード長さ(m)
約2.5
タイプ
ACタイプ
ノズル
1頭及び2頭
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(ノズル)
アルミ
材質(ホース)
塩ビ
材質(タンク)
ポリプロピレン
高さ(mm)
385
電源
AC100V
噴射量(mL/min)
1頭口/約380。2頭口/約700
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)
1頭時/0.34。2頭時/0.255
軽量でハイパワーのゼノア動力散布機MD4300。1キロ剤に対応し、小中規模圃場にお薦めの一台です。残量が分かりやすい半透明タンクと大口径薬剤タンクで作業効率アップさせます。また、微調整の効くスライドクランク式シャッタ採用。さらに、腐食しやすい金属部分にはステンレス合金や樹脂を採用して、さびや腐食を防ぎます。低騒音タイプのエアクリーナーにより、耳障りな吸気音をカットします。
質量(kg)
10.6
対応
1キロ剤対応
薬剤タンク容量(L)
23
排気量(cm3)
41.5
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
種類
電気式
消費電力(W)
250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)
3.5
電源コード(m)
3
モーター出力(W)
200
吐出口
ネジ:G1/4
モーター電圧(V)
100
吸水量(L/min)
2.9/3.5(50/60Hz)
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。
パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類
動力式噴霧器パーツ
シャフト径(Φmm)
20
タイヤタイプ
エアータイヤ(13×3)
タイヤ幅(mm)
514(タイヤの芯々)
最大積載量(kg)
100
質量(kg)
14.5
ハンドル高さ(mm)
588
全長(mm)
1353
全幅(mm)
616
付属品
ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付
仕様
動噴・ホースは別売
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷