丸棒 めねじのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
161件の「丸棒 めねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ切りパイプ」、「内ねじパイプ」、「パイプナット」などの商品も取り扱っております。
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに 仕様 水本ステンレスパイプナット全長50mm 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 寸法L(mm) 50 寸法A(mm) 25
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 包装 JAN付袋入り
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。 材質 ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。 呼び径 M4 外径(Φmm) 6 材質 真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ 2 0421
1セット(4個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
599 税込659
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

長ナットのかわりに使用します。
材質 SUS304ステンレス
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質 SUS304 外径公差(mm) ±0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。 頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様 RoHS対応品(3C) 種別 プラスネジ 材質 鉄SS400 表面処理 3C 3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質 SUS304 寸法(mm) L:50、A:25、B:6 質量(g) 6 ピッチ(mm) 0.7 アズワン品番 64-7961-58 入数 1本
1個
545 税込600
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質 ステンレス(SUS304)
1個ほか
978 税込1,076
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質/仕上 鉄/ユニクローム 表面処理 ユニクローム
1個ほか
97 税込107
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)