和気産業 和気産業の 建築金物 和気産業の 建具金物 和気産業の 鍵・錠前 PC丸棒ハンドル BHシリーズ PC丸棒ハンドル BHシリーズ 注文コード 63908567 注文コード 63908567 注文コード 63908567 ABS樹脂の取手 汚れ・水にも強く掃除もカンタン! 扉や引出しの取っ手の取替えや交換・追加に。 仕様●規格:120mm●設置方法:裏ビス止めタイプ●L(mm):120●P(mm):108●H(mm):29●D(Φmm):12●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ2本●カラー:クローム アズワン品番65-9191-13 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BH1151 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 63908567 BH1151 ¥450 ¥429 ¥429 ¥472 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 取手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity イングランドブラリ TZ-13 シロクマ 税込¥494 ¥449 藤丸ブラリ TB-15 シロクマ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ マドレーブラリ TZ-2 シロクマ 税込¥329 ¥299 アンティーク押板ウェーブ No.283 シロクマ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ アンティーク押板スクエア No.280 シロクマ 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ロイヤルブラリ TB-5 シロクマ 税込¥1,022 ¥929 千鳥ブラリ TZ-12 シロクマ 税込¥362~ ¥329~ 大和丸かん下り TB-11 シロクマ 税込¥1,868~ ¥1,698~ ニューエデンブラリ TZ-11 シロクマ 税込¥494 ¥449 流線ブラリ TB-14 シロクマ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 木目ブラリ TZ-5 シロクマ 税込¥593 ¥539 バスケットへ ユニットブラリ TZ-15 シロクマ 税込¥703 ¥639 チェリーブラリ TZ-1 シロクマ 税込¥714~ ¥649~ ホンコンブラリ TZ-4 シロクマ 税込¥615 ¥559 バスケットへ 角座ブラリ TB-18 シロクマ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ アンティーク押板オーバル No.281 シロクマ 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ エポック下り TB-6 シロクマ 税込¥1,022~ ¥929~ 高級ブラリ TB-1 シロクマ 税込¥549~ ¥499~ デラックスブラリ TB-13 シロクマ 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ カトレアブラリ TZ-8 シロクマ 税込¥340 ¥309 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物鍵・錠前空錠・ハンドル単体取手 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります 取手 レバーハンドル シェアする マイページ 最近見た商品